www.wurth.fi
Würth Oy
Sivukartta     Haku  
Würth OyTuotteetTaulukotYhteystiedot


Würth Konsernin sivustolle
  Laatu  
 
 
 
Ensiarvoisen tärkeää tuotteillemme on turvallisuus ja luotettavuus. Tuotteiden tulee olla kovassakin käytössä kestäviä, tehokkaasti toimivia sekä helppokäyttöisiä. Systemaattinen laadunvalvonta kuuluu oleellisena osana toimintamme jokaiseen vaiheeseen. Luotettava laatu on lähtökohta jo tuotteiden suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa.

Würthin tuotekehitysosastolla työskentelee yli 200 tuotekehitysinsinööriä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Jatkuvan, todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan testauksen tuloksena syntyvät alansa kehittyneimmät tuotteet.

Yli 80 laadunvalvojaa varmistaa, että valmiiden tuotteiden laatu täyttää Würth-normien vaatimukset, jotka ovat monin osin tiukemmat kuin yleiset normit, mm. ISO, DIN ja SFS. Würthin laadunvalvonta koskee myös alihankkijoiden tuotteita ja tuotantoprosesseja.
 
 
 
Laadunvalvontamme vastaa mm. siitä, että Würth-tuotteiden raaka-aine, valmistusprosessi sekä lujuusominaisuudet vastaavat käyttötarkoitusta ja laatuleimoja. Esim. laadultaan väärästä materiaalista tai muuten väärin valmistetut kyseenalaiset kiinnitystarvikkeet saattavat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia ja vahinkoja haurastumisen, väsymisen, syöpymisen tms. seurauksena.

Tärkeä osa ainutlaatuista Würth-laatua on myös toimitusten täsmällisyys ja virheettömyys. Palvelumme merkitsee asiakkaalle huomattavaa ajan ja rahan säästöä. Würthiltä saat kaikki tarvitsemasi tuotteet todellakin kerralla, yksillä käsittelyillä aikaa ja rahaa säästäen.

Dokumentoitu toimitusvarmuutemme on jo 10 vuoden ajan ollut yli 99 %.

 
 
 
Laatujärjestelmien osalta Würth Oy toimi tiennäyttäjänä jo vuonna 1992, jolloin sille myönnettiin ensimmäisenä teknisen alan tukkuliikkeenä Suomessa ISO 9002 –laatusertifikaatti.

Würth Oy:n filosofiaan kuuluu jatkuva kehittyminen, joten laatujärjestelmä sertifioitiin toukokuussa 2010 uuden ISO 9001:2008 järjestelmän mukaiseksi.
Puolustusvoimien vaativan AQAP 2120 laatustandardin mukainen sertifikaatti Würth Oy:n toiminnalle saatiin 27.2.2006.

Jatkuva työ laadun kehittämiseksi ja ajanmukaiset sertifioinnit takaavat Würth Oy:n asiakkaille edelleen kehittyvän ja luotettavan palvelun myös tulevaisuudessa.
 
 
 
 
 
 
 












 
 
© 2012 Würth Oy, Hyvinkääntie 1, 11710 Riihimäki