Etusivu / Würth Oy
 
  Adolf  Würth Gmbh & Co. KG:n pääkonttori Saksassa

Würth Oy - Pientarvikelogistiikan ammattilainen

Würth Oy on perustettu vuonna 1975. Würth Oy on saksalaisen Adolf Würth GmbH & Co. KG:n tytäryhtiö Suomessa. Kansainvälinen Würth-konserni on perustettu 1945. Konserni toimii 84 maassa. Sen liikevaihto on 9,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä on 66.000. Konsernin pääkonttori sijaitsee Künzelsaussa, Saksassa.
 
 
 
  Würth Oy:n pääkonttori Riihimäellä
Työkalu- ja tarvikealaan erikoistunut Würth Oy on perustettu vuonna 1975. Würth Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 232 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli 1000. Würth Oy:n pääkonttori ja logistiikkakeskus sijaitsevat Riihimäellä. Koko maan kattavan Würth Center verkoston
ja myyntiedustajiemme ansiosta olemme kaikkialla Suomessa
lähellä asiakastamme.

Maailmanlaajuisen Würth-konsenin vahvan taustan ansiosta voimme tarjota suomalaisille asiakkaillemme ainutlaatuista huolenpitoa.


 
 
 
 
Tuotevalikoima
Würthin tuotevalikoimaan kuuluvat ruuvituotteet, kiinnitystarvikkeet, käsi- ja sähkötyökalut, paineilmatyökalut, huoltotarvikkeet ja kemikaalit, hiomatarvikkeet, poranterät, kierretyövälineet, työsuojaimet
sekä muut asennustarvikkeet. Tuotenimikkeitä on yli 30.000.

Würth-palvelulla todellista ajan ja rahan säästöä
Würth Oy on erikoistunut pitkälle vietyyn tuotanto- ja kunnossapitotarvikkeiden palveluun, jossa tuotteet toimitetaan, jos mahdollista suoraan asiakkaan hyllyihin. Näin asiakkaat säästävät merkittävästi pientarvikkeiden käsittely-, hankinta- ja muissa logistisissa kustannuksissa.

Oikeilla pientarvikkeiden varastointi-, käsittely- ja hankintamenetelmillä on mahdollisuus saavuttaa hyvinkin merkittäviä säästöjä, sillä pientarvikkeissa niiden käsittelyyn ja hankintaan sisältyvät oheiskustannukset, kuten esimerkiksi ostajien tilaamiseen käyttämä aika, posti- ja rahtimaksut, tuotteiden käsittelykulut yms. ovat usein suuremmat kuin itse tuotteiden hinta.

Maanlaajuinen edustajaverkosto ja eri puolilla Suomea sijaitsevat Würth Centerit mahdollistavat toimivan hyllytyspalvelun kaikkialla Suomessa. Yhteistyö-kumppaneita, joissa toimiva hyllytyspalvelu on käytössä, on niin kaupan kuin teollisuudenkin piirissä. Tunnustuksena Würth Oy:n toimintamallille valitsi Suomen materiaalitaloudellinen yhdistys Würth Oy:n Suomen logistiikkayritykseksi vuonna 1995.

Asiakaskohtaisesti räätälöityä logistiikan seurantaa
Asiakkaille tarjotaan myös kehittynyt atk-seuranta sovittujen tuotteiden osalta niin, että asiakkaat voivat halutessaan poistaa pientarvikkeet kokonaan omasta tietojärjestelmästään. Asiakkaan tarpeiden mukaan pientarvikkeet voidaan tilastoida ja laskuttaa jopa työpistekohtaisesti. Kokoomalaskut tai laskutus asiakkaan tuotenumeroilla ovat myös mahdollisia.

Würth Oy tarjoaa yhteistyökumppaneilleen alan suuryhtiön resurssit ja tietotaidon.

Päivitetty: 1/2012
 
© 2012 Würth Oy, Hyvinkääntie 1, 11710 Riihimäki
   
Würth Oy, FIN 11710 Riihimäki