Turvajalkineista asiaa

28.1.2022

Lue tuotepäällikkömme asiantuntijablogi turvakenkien ominaisuuksista

Kuten kaikki henkilösuojaimet, myös turvajalkineet lisäävät turvallisuutta ja suojaavat käyttäjäänsä työtapaturmilta ja riskeiltä.

Kiitos kuuluu standardeille, ne määrittävät hyvin tarkasti minkälaisia ominaisuuksia tuotteella tulee olla.

Ulkopuoliset laitokset tarkistavat tuotteen ja myöntävät henkilösuojaimelle sertifikaatin jos kaikki on kuten pitää. Asiakkailla on mahdollisuus tarkistaa sertifikaatin olemassaolo vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta, eli Doc:sta, jonka tulee olla helposti saatavilla.

Yleinen tapa on että käyttöohjeesta löytyy nettiosoite, josta dokumentti löytyy.

Turvajalkineen tehtävä on suojata käyttäjäänsä erilaisissa olosuhteissa. Katso täältä Würthin turvajalkinevalikoima.

Turvajalkineen standardi on 20345. Tämä merkintä varmistaa, että tuotteessa on tärkeä varvassuoja, mutta monesti kaivataan lisäsuojasta, kuten tärkeää naulaanastumissuojaa. Silloin on hyvä tuntea seuraavat suojaluokat:

En 20345 S1P

  • Kun tuotteessa on merkintä S1P, silloin turvajalkine on mahdollisesti avoin, se voi olla vaikka sandaalimallinen ja tuote on mukava kesäkuumalla tai siisteissä sisätöissä. Merkinnästä voidaan myös päätellä, että tuotteessa on naulaanastumissuoja.

En 20345 S3

  • Kun tuotteessa on merkintä S3, jalkine on vettähylkivä. Koska tuote on vettähylkivä, tietenkään päällisessä ei voi olla aukkoja tai avoimia kohtia. Hengittävyys ei ole maksimaalinen, mutta pinta suojaa kosteudelta ja lialta. S3-merkintä myös kertoo, että tuotteessa on naulaanastumissuoja.

On siis syytä huomata, että jos jalkineessa on merkintä En 20345 S1 tai En 20345 S2, tuotteessa EI ole naulaanastumissuojaa, joka kuitenkin monessa työtehtävässä on tärkeä suojausominaisuus. Varvassuoja näissäkin on, koska se on aina En 20345 jalkineessa.

Melko simppeliä, eikö?

Jalkine voidaan valmistaa erilaisista materiaaleista, ja silti saavutetaan tarvittavat suojaominaisuudet.

Esimerkiksi naulaanastumissuoja voidaan toteuttaa teräksestä tai tekstiilimateriaalista, jota monesti kutsutaan PTC-materiaaliksi.

  • Teräksinen naulaanastumissuoja on paremmin suojaava, siitä ei pienetkään naulat tai terävät kappaleet mene läpi
  • Tekstiili -naulaanastumissuoja taas on joustavampi eikä kerää talvella kylmää, kuten teräs saattaa tehdä

Myös pohjavoidaan toteuttaa monella tapaa

Polyuretaanipohja

  • Voi olla yksinkertainen tai kaksinkertainen, jolloin välipohja tuo iskunvaimennusta.
  • Hyvä kulutuksenkesto

Polyuretani / nitriili -pohja

  • Kahdesta komponentista valmistettu.
  • PU tuo iskunvaimennusta ja nitriili hyvää pitoa ja kemikaalinkestoa

EVA / nitriili -pohja

  • Jälleen kaksi komponenttia.
  • EVA on erittäin kevyt ja joustava, tuttu vapaa-ajan jalkineista.
  • Nitriilillä varmennetaan turvajalkineelle tärkeät ominaisuudet pito ja kemikaalinkesto

Myös muita ratkaisuja löytyy ja asiantunteva myyjä auttaa valitsemaan oikean pohjan oikeaan paikkaan.

Varren korkeus on toki tärkeä ominaisuus. Onhan selvää, että jos lunta on reippaasti, niin varren korkeutta kasvatetaan. Tai jos hitsataan, niin nilkat tulee suojata. Vartta nostamalla voidaan myös suojata nilkkaa nyrjähdyksiltä, joka onkin varsin yleinen tapaturma.

Juha Palonen
Tuotepäällikkö, Würth Oy

​ ​