Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle | Vain yritysasiakkaille  
Tour de Würth
Tour de Würth tulee jälleen!

Tour De Würth toteutetaan tänä vuonna syyskuussa, kolmen viikon aikana ympäri Suomen 17 eri paikkakunnalla. Lahjoitamme jokaisesta pyörräilystä pätkästä 10 €/henkilö Mieli ry:lle nuorten mielenterveyden tukemiseen.

Lähde mukaan sellaisen kuin olet - tai haluat olla! Gravelpyörä tai mummomankeli! Alta näet paikkakunnat ja tarkemmat ajat.

Pyöräilyetapit

Ma 2.9 Turku Klo 12.00, matkat 20 km/50 km/100 km

Ti 3.9 Järvenpää Klo 9.00, matkat 23 km/56 km

Ke 4.9 Kouvola Klo 12.00, matka 20 km

To 5.9 Lappeenranta Klo 12.00, matkat 20 km/50 km

To 5.9 Joensuu Klo 12.00, matka 40 km

Pe 6.9 Jyväskylä Klo 9.00, matka 20 km ja Klo 12.00, matka 50 km

Ma 9.9 Kuopio Klo 9.00, matkat 20 km/50 km

Ti 10.9 Kajaani Klo 9.00, matka 100 km ja Klo 12.00, matka 50 km

Ti 10.9 Sodankylä Klo 9.00, matka 50 km

Ke 11.9 Rovaniemi Klo 9.00, matka 50 km

To 12.9 Kemi Klo 9.00, matka 50 km

Pe 13.9 Oulu Klo 9.00, matka 50 km

Ma 16.9 Vaasa - Närpiö Klo 9.00, matka 92 km

Ma 16.9 Närpiö - Vaasa Klo 9.00, matka 120 km

Ti 17.9 Pori klo 9.00, matkat 27 km/50 km

Ke 18.9 Tampere Klo 12.00, matkat 31 km/100 km

To 19.9 Riihimäki Klo 9.00, matka 40 km

Katso tästä tunnelmia viime vuodelta