Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle | Vain yritysasiakkaille  
Ajoneuvokalusteet

Laadukkaat autokalusteet tehokkaampaan arkeen

Tavoitteemme on, että ammattilaisten työskentely on helppoa ja tehokasta. Pakettiauton hyllyt ja laatikostot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä. Würthin autokalusteissa on valittavana valmiita kalustepaketteja, voimme myös räätälöidä sinulle sopivan autokalusteen tarpeittesi mukaan. Voimme suunnitella sinulle paitsi pakettiauton hyllyt ja laatikostot, niin voimme tarjota sinulle myös taakkatelineet, tikastelineet, majakat, työvalot, invertterit, sidontakiskot sekä työkalut ja akkukoneet. Autokalusteemme päämateriaalin ollessa suurlujuusterästä ja alumiinia, voimme taata, että tuotteemme kestää raskasta käyttöä ollen samalla yksi kevyimmistä markkinoilla olevista. Siksipä myönnämme tuotteellemme täyden 5 vuoden takuun.

Autokalusteet

Kalustepaketti tarjoukset

Kalustepakettien sopivuus mm. Ford Custom L2, VW Transporter L2, MB Vito pitkä, Renault trafic L2.
Tarkista sopivuus autokalusteet@wurth.fi

Kalustepaketti 1

  • Pitkät avohyllyt tavaroiden säilytykseen
  • 180 mm läppähyllyt suurien tavaroiden tai koneiden kuljetukseen.


1709,05 alv 0% toimitettuna

Kalustepaketti 2

  • Pitkät avohyllyt tavaroiden säilytykseen
  • Kolme 1134 mm leveää vetolaatikkoa 180 mm ja 90 mm korkeudella
  • Kaksi Orsy 8.4 salkkua 16 ja 22 sisälaatikoilla

2173,35 alv 0% toimitettuna

Mukautettu kaikkiin automalleihin

Kysy näistä lisätietoja edustajaltasi tai jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä