Eco Bio puhdistusaineet
Usein kysytyt kysymykset
VOC (Volatile organic compound) tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joista perinteiset puhdistusliuottimet koostuvat jopa sataprosenttisesti. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden on todettu olevan haitallisia ihmisille, eläimille ja kasveille, joten niiden välttäminen on erittäin tärkeää. Eco Bio –tuotteissa VOC-pitoisuudet ovat erittäin pieniä:
- EC100 13 %
- EC200 0 %
- EC300 19 %
Uusiutuva raaka-aine on tehty luonnonvaroista, jotka uusiutuvat kerta toisensa jälkeen. Esimerkiksi puupohjaiset raaka-aineet katsotaan tällaisiksi, koska puut kasvavat kerta toisensa jälkeen takaisin kun metsää hoidetaan vastuullisesti.
Eco Bio –tuotteissa käytetyt raaka-aineet ovat kasviöljy-, vilja- ja puupohjaisia.
Eco Bio –tuotteita ei ole kemikaalilainsäädännön mukaan luokiteltu vaarallisiksi aineiksi. Tuotteiden vaarallisuus- yms. haitallisuustiedot löytyvät aina tuotekohtaisista käyttöturvallisuustiedotteista.
Eco Bio –tuotteita ei ole kemikaalilainsäädännön mukaan luokiteltu vaarallisiksi aineiksi, joten ne eivät normaaliolosuhteissa vaadi käyttäjältä erityisiä suojavarusteita. Kannattaa kuitenkin aina käyttää vähintään suojalaseja ja –käsineitä jo poistettavan liankin vuoksi. Käyttöturvallisuustiedotteista löytyvät suositellut suojaimet.
Eco Bio –tuotteet ovat elintarvikehyväksyttyjä, mutta suoraa kontaktia elintarvikkeisiin tulee välttää. Oikein käytettynä ja vedellä huuhdeltuna Eco Bio –tuotteilla pestyistä prosessilaitteista ei siirry makuja ja hajuja elintarvikkeisiin.
Vesihuuhtelu ei ole välttämätöntä, mikäli tuotteita käytetään muualla kuin elintarvikelaitteiden tai – alueiden puhdistuksessa
Kyllä, EC200 on erinomainen vaihtoehto jarrukliinerille. Vaikka EC200 on täysin vesipohjainen, se tunkeutuu erinomaisesti lian alle, jolloin lika on helposti pois pyyhittävissä. Jarrukliineri haihtuu useissa tapauksissa liian nopeasti ja vain siirtää likaa ympäriinsä, jolloin ainetta kuluu erittäin paljon.
Eco Bio –tuotteet ovat käyttövalmiita ja käytetään laimentamattomina.
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.