Luotettavaa laatua
Dokumentoitu toimitusvarmuutemme on jo yli 20 vuoden ajan ollut yli 99 %.
Laatujärjestelmien osalta Würth Oy toimi tiennäyttäjänä jo vuonna 1992, jolloin sille myönnettiin ensimmäisenä teknisen alan tukkuliikkeenä Suomessa ISO 9002 –laatusertifikaatti.
Würth Oy:n Toimintajärjestelmä pohjautuu laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015, ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14001:2015, energianhallintajärjestelmä ISO 50001:2018 sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018 standardien vaatimuksiin.
Laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä kattavat kaikki Würth Oy:n toiminnot ja energianhallintajärjestelmä koko Würth Oy:n ja sen Suomessa toimivien tytäryhtiöiden Würth Elektronik Oy:n ja Ferrometal Oy:n toiminnot.