Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle | Vain yritysasiakkaille  
Tour De Würth 2026

Tour de Würth 2026

Tervetuloa mukaan Tour de Würthiin!


Suuren suosion saavuttanut Tour de Würth järjestetään kesäkuun 2026 alkupuolella. Neljän päivän aikana liikutaan, pyörällä tai kävellen, hyvät mielessä ympäri Suomen. Kohdistamme lahjoituksemme jälleen Mieli ry:lle nuorten mielenterveyden tukemiseen.

Pyöräreitit soveltuvat kaikenlaisille pyörille, mutta ne saattavat sisältää myös hiekkatieosuuksia. Lähetämme ilmoittautuneille lisätietoa sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.

TAPAHTUMAPAIKKAKUNNAT,LÄHTÖAJAT JA ILMOITTAUTUMINEN

Paikkakuntakohtaiset reittien tiedot päivitetään alle mahdollisimman pian

MA 8.6. Klo 9:00 Jyväskylä, Savela 50 km
TI 9.6. Klo 8:00 Kajaani 25 km
Klo 12:00 Riihimäki, Herajoki 40 km
Klo 12:00 Joensuu, Kuurnankatu 40 km
KE 10.6. Klo 9:00 Lahti, Renkomäki 17 km, 57 km
Klo 10:00 Savonlinna 50 km
Klo 10:00 Kuopio, Volttikatu 40 km
TO 11.6. Klo 9:00 Nokia 10 km, 75 km
Klo 9:00 Rovaniemi, Varastotie  
Klo 14:00 Hamina 7 km KÄVELY

Kesäkuussa poljetaan taas hyvät mielessä - Lähde mukaan!

► ILMOITTAUDU MUKAAN! ◄

OHJEITA OSALLISTUJILLE

Päivän kulku

  • Saavuthan paikalle hyvissä ajoin ennen oman reittisi lähtöä ja ilmoittaudut saapuneeksi.
  • Palaamme samaan paikkaan Centerille - Muistathan myös ajon jälkeen ilmoittautua maaliin saapuneeksi.

Mitä mukaan

  • Mukaan tarvitset kypäräsi, juomapullosi sekä sääolosuhteisiin varautumiseksi myös lämmintä vaatetta.
  • Turvallisuussyistä otathan reitille mukaan myös puhelimesi. Reitin huoltohenkilön numero jaetaan osallistujille ennen matkaan lähtöä
  • Voit halutessasi tuoda omia eväitä, varsinkin pidemmille pätkille, Centerillä ja huoltoautossa on myös tarjolla pientä purtavaa Würthiltä.

Muuta huomioitavaa

  • Pyydämme huomioimaan, että osallistujia tai varusteita ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta.
  • Valokuvaamme tapahtumaa blogiin ja sosiaaliseen mediaan, joten osallistumalla tapahtumaan annat luvan myös kuvien julkaisuun viestintäkanavissamme.
  • Mahdollisissa tapahtumaan liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa: viestinta@wurth.fi



SEURAA TOUR DE WÜRTHIÄ 2026

Tapahtuman aikana seuraamme kierroksen etenemistä ja kerromme kuulumisia tällä sivulla