Tekniset kemikaalit
Würth tarjoaa laajan valikoiman teknisiä kemikaaleja erilaisiin ammattikäyttöön tarkoitettuihin tarpeisiin. Kategorioista löydät esimerkiksi puhdistus- ja voiteluaineet, asennusliimat sekä tiivistysaineet. Tarjoamme korkealaatuisia tuotteita, jotka on suunniteltu kestämään vaativissa olosuhteissa ja ammattikäytössä.
Oli kyseessä sitten asennus, huolto tai korjaus, tekniset tuotteemme takaavat pitkäkestoisen ja tehokkaan ratkaisun. Valikoimamme kattaa tuotteet metallintyöstöstä ajoneuvojen huoltoon.
Tutustu kemikaaleihin
Eco Bio -tuotesarja
Eco Bio -tuotesarja sisältää kolme tuotetta: EC100, EC200 ja EC300. Nämä puhdistusaineet on suunniteltu erityyppisten likojen tehokkaaseen poistamiseen ympäristöä ja käyttäjää kunnioittaen. Valmistettu luonnollisista, uusiutuvista raaka-aineista, tuotteet yhdistävät huipputehokkaan puhdistuksen ja turvallisuuden.
Tutustu Eco Bio -tuotesarjaan
Auton maalipinta kuntoon
Auton maalipinnan kunnostus alkaa perusteellisella esipesulla, jossa irtolika poistetaan huolellisesti esipesuaineella. Tämän jälkeen pinta pestään käsin pesukintaalla ja sopivalla pesuaine-vesiseoksella. Syväpuhdistuksessa käytetään erityisiä pien- ja raudanpoistoaineita sekä puhdistussavea jäljelle jääneiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Kiiltävän ja kestävän lopputuloksen takaamiseksi maalipinta voidaan kiillottaa ja vahata. Vahauksen jälkeen auto on helppo pitää puhtaana, kunhan se pestään säännöllisesti. Muista myös renkaiden, vanteiden ja sisätilojen puhdistus. Noudata aina pesuaineiden käyttöohjeita ja huolehdi ympäristönsuojelusta.
Lue lisääWürth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.