Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle | Vain yritysasiakkaille  
Würth 50 vuotta Suomessa

Würth Oy juhlistaa 50-vuotista taivaltaan vuonna 2025!

Suomen Würthin koko henkilökunta starttaamassa tulevaisuuteen vuonna 1978

Vuosi 2025 on meille erityinen

Tämä merkkipaalu on täynnä merkityksellisiä hetkiä ja yhteistyöprojekteja, jotka ovat muovanneet meistä sen yrityksen, joka olemme tänään. Vuonna 1975 perustettu Würth Oy on kasvanut pienestä Pentin autotalliyrityksestä merkittäväksi teollisuusalan kumppaniksi Suomessa. Puolen vuosisadan aikana olemme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa rakentaneet kestävää liiketoimintaa, pitkäaikaisia suhteita ja ennen kaikkea laadukkaita ratkaisuja.

Varastotoimintaa vuonna 1982

Würthin tarina Suomessa on täynnä sitoutumista, innovaatioita ja rohkeutta

Toimintamme ytimessä on aina ollut asiakaslähtöisyys ja kyky vastata alan muuttuviin tarpeisiin. Olemme ylpeitä saadessamme palvella niin pieniä kuin suuria yrityksiä ja tarjota heille luotettavia ratkaisuja, työkaluja ja tarvikkeita, jotka tukevat heidän liiketoimintansa kasvua ja menestystä. Palvelua lähellä asiakasta, ihmiseltä toiselle.

Tervetuloa siis juhlistamaan kanssamme tätä merkittävää vuotta! Kiitos, että olette olleet mukana rakentamassa Würthin tarinaa. Yhdessä kohti seuraavaa 50 vuotta!

Lue asiakastarinoita

Würth Oy – 50 vuotta asiantuntevaa palvelua ja luotettavia ratkaisuja

1975
1976
1977
1978
1979
1982
1986
1987
1989
1990-luku
2004
2019
2025

1975

Würth Suomi

Würth Oy perustetaan Würth Svenska AB:n toimesta.

Kuvassa Pentti Rantanen, joka oli päivällä myyntimies, illalla varastonhoitaja ja viikonloppuisin toimitusjohtaja.

Varastona toimi Rantasten autotalli ja toimistona keittiön pöytä

1976

Suomen ensimmäiset würthiläiset

Asiakaskunnan kasvaessa vaimo Mirja aloitti työt Würthillä ja otti hoitaakseen konttorityöt.

1977

Uudet tilat Hyvinkäällä

Kesällä ’76 yritys muutti uusiin toimitiloihin Hyvinkäälle, Huvilakadulle.

”Kuvassa näkyy koko yrityksen henkinen ja fyysinen omaisuus: muutama laatikollinen tavaraa, käytetty Morris Marina ja Pentti”, varastonhoitajana tuolloin työskennellyt, myöhemmin toimitusjohtajaksi edennyt Matti Kanerva muistelee.

1978

70-luvun toimisto ja työvälineet

Yritys jatkaa kasvuaan. Kuvassa ostajan tehtäviin siirtynyt Matti Kanerva (vas.) ja varastonhoitaja Jorma Latostenmaa (oik.)

Matin takana on aikansa tietokone, mikrofilminlukulaite. Tuolloin ei myöskään käytetty tuotekuvastoja vaan pahvisia tauluja, joihin oli kiinnitetty oikeita tuotteita - esimerkiksi ruuveja

1979

Uutta kulmaa perinteiseen toimintamalliin

Mullistimme alaa myymällä sellaisia eriä joita asiakas tarvitsee, ei vakiopakkauksia kuten muut.

1982

Würth autokalustoa

Würth edustajien Ford Escortit parkissa.

1986

Würth aloittaa rakentamisen Riihimäellä

Kasvuvauhti on hurja ja tilaa tarvitaan taas lisää. Kolmostien varteen alkaa nousta omalle 3,6 hehtaarin tontille uusi toimtitalo. Jo rakennusvaiheessa kuitenkin tiedetään että talo riittää laajenevan yrityksen tarpeisiin neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen viereen rakennetaan uusi rakennus.

Riihimäki valikoitui toimipaikaksi hyvän sijaintinsa ja logististen kulkuyhteyksien vuoksi.

1987

Uudet toimitilat käyttöön

Toimitalo varasto- ja toimistotiloineen valmistuu ja on varustettu viimeisintä tekniikkaa edustavalla tavarankäsittelyjärjestelmällä.

Laajennusvaiheen alustavat suunnitelmat on aloitettu.

Yritys työllistää 145 henkilöä.

1989

Ensimmäinen Würth center

Nopeiden toimitusten ja asiakkaan lähellä palvelemisen varmistamiseksi Turkuun, Ruunikkokadulle avataan Suomen ja samalla maailman ensimmäinen Würth Center.

”Tuolloin oli herännyt ajatus, että perustettavaan myymälään olisi saatava esittelytila. Tyhjään halliin kasattiin varasto ja pienenpieni myymälätila, jossa oli esillä joitain työkaluja, kun muut tuotteet olivat piilossa takana”, muistelee Kimmo Virtanen, joka työskenteli 17-vuotiaana nuorukaisena ensimmäisessä myymälässä sen perustamisen aikoihin. ”Asiakkaat eivät olleet aiemmin tottuneet ajatukseen, että heidän tutkittavanaan on kaikkea uutta ja ihmeellistä.”

Lue lisää centerien historiasta

1990-luku

Matka pientarvikelogistiikan pioneeriksi

Würth muuttaa toimialan käytäntöjä hyllytyspalvelulla ja konseptilla, jossa toimittaja huolehtii asiakkaan tarvikevarastosta.

ORSY-hyllyt ja CPS-kaapit tulevat valikoimaan

Työturvallisuuden asiantuntijatiimi Safety@Work perustetaan.

2004

Kakkosvarasto laajenee

"Moni kysyy meiltä würthiläisiltä, että mitä te kaikella tuolla tilalla teette? Emme me sillä mitään teekkään, vaan se on meidän asiakkaidemme tavaroille" totesi toimitusjohtaja Matti Kanerva, joka on laskenut viimeaikaisten harjakaisten väliajoiksi noin 2,5 vuotta.

Lehtikuvassa Würth Oyn laatupäällikkö Markku Kaukanen juuri valmistuneessa varastohallissa.

2019

Uutta logistiikkaa ja digitaalista palvelua

Vanha kuljetinrata korvataan shuttle-automaatiolla sekä logistiikan ohjausta digitalisoidaan.

RFID-teknologialla toimivat, älykkäät WüCON-varastointiratkaisut saavat jalansijaa.

Verkkokauppa eShop (aikaisemmin WürthShop) nostetaan aktiiviseen käyttöön.

2025

50 V JUHLAVUOSI

Suomen 200 Center avataan Turkuun.

Würth-henkilöstöä on Suomessa 1500.

Würth on kasvava markkinakehittäjä, joka kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja ja investoi tulevaisuuteen palvelun kehittämiseksi asiakkaita varten.

Olemme digitaalisesti eteviä ja intohimonamme on henkilökohtainen palvelu

Würth - Puoli vuosisataa musiikkivideo