Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle | Vain yritysasiakkaille  
Tuotteet

Ajoneuvo­diagnostiikka

Autocom pohjaisia järjestelmätestereitä ja vikakoodinlukijoita

Ajoneuvodiagnostiikka - Autocom pohjaisia ratkaisuja
WOW! Henkilö- ja pakettiautojen diagnosointiohjelma

Würthillä on kattava yli 20 vuoden kokemus ajoneuvodiagnostiikasta

Kuulumme johtaviin monimerkkisten ajoneuvodiagnostiikkalaitteistojen kehittäjiin. Henkilö- ja pakettiautojen diagnosointiohjelmamme WOW! sekä raskaan kaluston WabcoWürth ovat avainasemassa huolto- ja korjausprosessien tehostamisessa ja asiakkaiden ajoneuvojen turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamisessa. Järjestelmiemme pohjana on Würth Groupin jo vuodesta 2003 omistama Autocom. Autocomin kattavan pohjan lisäksi järjestelmiämme on edelleen kehitetty lisäämällä käytettävyyttä sekä laajennettua vianetsintää vikakoodien alle.

Tutustu valikoimaan
TIETOA

WOW! Diagnostiikkaohjelmisto

Ohjelmistomme tarjoavat monipuolisia ominaisuuksia, kuten

  • Automaattisen järjestelmän skannauksen Power-Scan toiminnolla
  • Vikakoodien luvun ja poiston
  • Mittatyökalut
  • Itsetestit
  • Kalibroinnit
  • Parametrien koodauksen
  • Vikakoodien laajennetun vianetsinnän
TIETOA

Datalisenssi Autodatan tiedoilla

Lisäksi ohjelmistoihimme on tarjolla laaja lisenssi Autodataan pohjautuvaa teknistä tietoa. Teknisestä datasta löydät mm.

  • Huoltokaavakkeet
  • Kytkentäkaaviot
  • Kustannuslaskennan
  • Laajat korjaus- ja mittausohjeet

Tarkat järjestelmätesterit ja auton diagnosointilaitteet kustannustehokkaasti tarpeittesi mukaan

Ohjelmistomme yhdistävät nämä ammattilaisen työkalut saman järjestelmän alle vieläpä kustannustehokkaasti. Diagnostiikkaohjelmistoille tarjoamme vaihtoehtoisia lisenssejä asiakkaan tarpeen mukaan. Käyttääksesi diagnostiikkaohjelmistoja, tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia diagnostiikkatietokoneita ja lukijoita. Tarjoamme myös kattavat ADAS-kalibrointijärjestelmät niin henkilö-, pakettiautoille kuin raskaaseen kalustoon. Vaativamman vianhaun mahdollistaa tunnetun Picon valmistamat WOW! oskilloskoopit.


Würthin diagnostiikka- ja kalibrointityökalut erottuvat laadukkuudellaan ja kestävyydellään. Ne on suunniteltu kestämään vaativissakin olosuhteissa ja antamaan tarkkoja tuloksia jatkuvassa käytössä. Würth on tunnettu tuotteidensa korkeasta laadusta ja luotettavuudesta, mikä tekee siitä erityisen hyvän valinnan mittaus- ja kalibrointityökalujen hankintaan


Würth tarjoaa kaikille diagnostiikkalaitteille asennus- ja käyttöopastuksen sekä suomenkielisen asiakastuen arkisin klo 8–16.

WOW! Toimittaa työkalut ja laitteet ajoneuvon diagnosointiin
KAMPANJA

ACS WOW! - Kampanja

Ostaessasi ACS WOW AUTO KALIBROINTIPAKETTITELINEEN saat WOW LOOQER diagnostiikkalukijan kaupan päälle.
Kampanja-aika 1.3. - 30.11.2026

Tutustu Kalibrointitelineeseen
ACS WOW! KAMPANJA
WOW! Looqer ajoneuvon diagnoosilukija
Diagnostiikka

Looqer-diagnoosilukija

Monipuolinen ja kätevä laite, henkilö- ja pakettiautojen diagnosointiin. Sitä voi käyttää pienenä, langattomana tikkuversiona tai mukana tulevan kaapelin kanssa jolloin käytössäsi on DoIP toiminto ajoneuvoille joissa sille on tarvetta.

Tutustu tuotteeseen
Diagnostiikka

W.EASY Box 2.0 diagnostiikkalukija

Soveltuu henkilöautoille, korma-autoille, puoliperävaunuille, perävaunuille, pakettiautoille ja linja-autoille. Se tukee myös EBS:ää, ABS:ää ja ECAS-parametrien lukua ja koodausta, mikä tekee siitä täydellisen työkalun ammattilaisille. Laitteen ohjelmisto sisältää myös alkuperäisen Wabco-ohjelmiston.

Tutustu tuotteeseen
W.EASY Box 2.0 diagnostiikkalukija
UKK

Usein kysytys kysymykset ajoneuvodiagnostiikasta

Kyllä! Samalla myös käytettävyyttä on parannettu ja laajennettu vianetsintä on lisätty vikakoodien alle helpottamaan diagnosointia.

Kyllä pystyy. Lukija on tehty Pass Thru J2534 yhteensopivaksi ja käytettäväksi OE-diagnostiikkaohjelmiston kanssa.

Voit käyttää. Ohjelmisto voidaan asentaa esimerkiksi työnjohtajan tietokoneelle ja tällöin sitä käytetään simulaattori-tilassa.

Toimii. Hintaan sisältyy DoIP-adapteri, joka mahdollistaa Ethernet-tiedonsiirron lukemisen.

WOW! -ohjelmistossa on Power-Scan toiminto, joka tunnistaa autossa olevat ohjainlaitteet ja näin ollen ei yritä lukea ohjainlaitteita turhaan. Tämä nopeuttaa auton vikakoodien lukemista huomattavasti.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää ajoneuvodiagnostiikasta?

Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme on teihin yhteydessä.