NSF
HHS-Plus sarja tarjoaa kattavan valikoiman voiteluaineita. Tuotteet on kehitetty ja valmistettu korkealaatuisista ainesosista, joissa on erityisesti huomioitu käyttöturvallisuus. Tuotteissa ei ole mm. terveydelle haitallista n-heksaania. Tuotteet pakataan ”Blue mint steel” purkkeihin, joiden valmistustekniikassa on saavutettu noin 64% pienemmät CO2 päästöt. Purkkien valmistuksessa käytetään mm. korkealaatuista kierrätysterästä.
- HHS-6000 PLUS on sarjan notkein ja parhaimmillaan kohteisiin, joissa on pienet toleranssit, tarkkuusosia tai korkeita lämpökuormia, esimerkiksi laakerit, ketjut, nivelet, jouset, liukukiskot ja Bowden-vaijerit.
- HHS-2000 PLUS on sarjan ”keskijäykkä” hyvin kiinni tarttuva voiteluöljy. Käyttökohde-esimerkkejä: Bowden-vaijerit, pultit, liitokset, saranat, liukukiskot, hammaspyörät, hammastangot tai avoimet vaihteet.
- HHS-200 PLUS on jäykin, joka luokitellaan rasvaksi. Erittäin hyvin kiinnitarttuva ja pysyvä vaseliini. Erinomainen paineen kesto. Käyttökohteet: avohammaspyörät, avoimet vaihteet, ja ketjut, soveltuu käytettäväksi myös ulkotiloissa.
HHS-PLUS-sarjan voiteluaineissa on Boorinitridi lisäaine, joka mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen ja pitkäkestoisen voitelun. Jos öljyvoitelu pettää korkeissa lämpötiloissa (yli 180 °C), boorinitridi voitelee jopa 1000 °C:n lämpötilaan saakka (kuivavoitelu). Mikä parasta, voiteluaineet ovat myös elintarviketeollisuuteen NSF-hyväksyttyjä.
Tutustu NSF -kemikaalit esitteeseenHHS PLUS PRODUCT FAMILY
Kun katselet ja toistat upotettuja videoita osoitteessa www.wurth.fi palveluntarjoaja (YouTube) voi tallentaa käyttöoikeutesi ja analysoida käyttäytymistäsi. Jos aktivoit sisällön, eli suostut katsomaan ja toistamaan sitä, tietokoneellesi asetetaan eväste, joka tallentaa, että olet hyväksynyt tämän selaimessasi. Tämä eväste ei tallenna henkilötietoja.
Lisätietoja on tietosuojakäytännössämme ja evästesivullamme.
Voit myös käyttää tätä linkkiä päästäksesi videoon suoraan palveluntarjoajan alustalla: https://youtu.be//6SBD8X_w1kc
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.