Terassirakentaminen
Oikeilla tuotteilla kestävä terassi
Terassin kansilaudoitus elää jatkuvasti sen kuivuessa ja kastuessa. Tämä ”pumppausliike” rasittaa kiinnikkeinä käytettäviä ruuveja. Ruostumaton A2-ruuvi on paras valinta ulkorakentamiseen, koska se kestää hyvin korroosiota ja sen sitkeys antaa myöten puun luonnolliselle elämiselle. Tämä tekee siitä erityisen soveltuvan myös vaativille materiaaleille, kuten Siperian lehtikuuselle, joka on erittäin altis elämiselle.
Suositellut ruuvikoot kansilaudoille
Kansilaudan paksuus 25–35 mm:
- Suositeltu ruuvin pituus on 4,2x55 mm
- Esimerkiksi 28 mm paksulle kansilaudalle tämä on ihanteellinen valinta.
Menekki:
- Keskimäärin noin 36 ruuvia/m², jos terassilaudan leveys on 120 mm.
Suositellut ruuvit terassin runkoon
Terassin runko on kantava rakenne, eikä sen materiaaleissa kannata säästää.
Yleisruuvit rungolle:
- 6x90 mm (tuotekoodi: 018272690)
- 6x100 mm (tuotekoodi: 0182726100)
Esimerkkituote:
- Rakennusruuvi Wübau 4,8x90 RST A2 (tuotekoodi: 0169974890)
Huom: Käytä mieluiten paksumpia yleisruuveja, kuten 6x90 mm tai 6x100 mm.
Ruostumattomat liittimet ja kiinnikkeet
Terassin rungon kasaamisessa oikeat materiaalit ovat:
- Ruostumattomat kulmalevyt, palkkikengät ja naulauslevyruuvit.
Nämä kestävät parhaiten korroosiota ja ovat rakennusmääräysten mukaisia.
Kansilautojen väli
Sopiva väli kansilaudoille on noin 10 mm.
Käytännön apuvälineitä:
- Puinen timpurinkynä on hyvä apuväline mittaamiseen.
- Würthin terassiruuvipakkauksen kansi, joka on noin 10 mm paksu, toimii myös erinomaisesti tässä tarkoituksessa.
Tärkeää huomioitavaa
Terassin runko on kantava rakenne. Väärien kiinnikkeiden tai materiaalien käyttö voi vaarantaa koko rakenteen kestävyyden. Ruostumaton A2-ruuvi on aina paras valinta ulkorakentamiseen, sillä se kestää korroosiota ja puun elämistä erinomaisesti. Valitse materiaalit huolella, erityisesti kantaviin rakenteisiin kuten terassin runkoon. Tämä ei ole paikka, jossa kannattaa säästää. Näillä ohjeilla varmistetaan kestävä, turvallinen ja pitkäikäinen terassirakenne.
Tutustu kiinnitystarvikkeisiinWürth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.