Kodin sisustuksessa lopullisen ilmeen viimeistely tehdään sisustuslistoilla. Listat on perinteisesti kiinnitetty nauloilla, ruuveilla tai erilaisilla ankkureilla, ja kiinnikkeen valintaan on vaikuttanut kiinnityspinnan materiaali.
Nykyään kiinnitys voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös liimalla. Kiinnitys Würth Power Tack- voimaliimalla on erinomainen vaihtoehto naulakiinnitykselle. Tuote on myös turvallinen käyttää. Se ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia eikä silikonia.
- Vahva rakenneliima, kova alkutartuntavoima, MS-polymeeripohjainen
- Suuri alkutartunta helpottaa asennusta
- Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin
- Tiivistää ja täyttää epätasaisuudet
- Sisä- ja ulkokäyttöön, kosteisiin ja kuiviin tiloihin
- Meriveden ja UV:n kestävä sekä homesuojattu
- Lämmönkesto -40°C - +100°C ( max 1h 150°C )
- Työskentelylämpötila +5°C - +40°C
- Nahkoittuminen 10 min ja kuivuminen 2,5 mm / vrk
- Erittäin hyvä tarttumislujuus
- Voidaan käyttää monissa materiaaleissa
- Hyvän alkutartunnan ansiosta muita liimaustarvikkeita ei yleensä tarvita
- Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen
- Lähes hajuton
Ohjeet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja primerin avulla. Tuote ei sovi PP- tai PE-muoveille, teflonille tai bitumille. Levitä pystysuuntaiset vanat 30 cm:n päähän toisistaan. Riittävän tuuletuksen ja joustavuuden takaamiseksi liimattavien elementtien välillä on oltava vähintään 3 mm:n paksuinen liimakerros.
Kun liima on täysin kuiva, se voidaan päällemaalata täydellisesti vesipohjaisella maalilla ja kaksikomponenttimaalilla. Suosittelemme, että testaat yhteensopivuuden etukäteen. Jos liimapinta maalataan, sitä on ensin karhennettava hiomapaperilla.
Käyttöalue
Levyjen, puurimojen, ikkunankarmien, peilien ja eristemateriaalien liimaamiseen rakennusalalla. Auton korirakenteisiin ja metallialan liitoksiin. Liitoksiin laivanrakennuksessa. Ei sovellu liikuntasaumoille.
Lue lisää Power Tack -rakenneliimastaWürth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.