Plasmaleikkaus – tehokasta metallintyöstöä
Plasmaleikkaus on terminen leikkausmenetelmä, jota käytetään sähköä johtavien metallien, kuten eri terästen ja alumiinin, työstämiseen.
8.11.2024
Lukuaika
2 minuuttia
Prosessin ytimessä on polttimen ja työkappaleen välillä palava valokaari, joka tuottaa niin korkean lämpötilan, että metalli sulaa.
Plasmaleikkausta käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, teollisessa rakentamisessa, metallintyöstössä sekä korjaus- ja kunnossapitokohteissa. Plasmaleikkuri on erityisen hyödyllinen, kun tarvitaan monimutkaisia ja tarkkoja muotoja, koska leikkaus voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi menetelmä toimii hyvin sekä ohuiden että paksujen materiaalien kanssa, mikä tekee siitä monikäyttöisen ratkaisun moniin leikkaustarpeisiin.
Tarkkaa ja nopeaa leikkaamista
Plasmaleikkurit ovat suosittuja niiden kyvyn vuoksi leikata metallia huomattavasti nopeammin kuin perinteiset menetelmät, kuten kaasu- ja polttoleikkaus. Niiden tarkkuus on erinomainen, ja ne tarjoavat siistin leikkausreunan ilman suuria jälkitöitä. Plasmaleikkaus myös vähentää materiaalin vääntymistä ja muodonmuutoksia, mikä on tärkeää monimutkaisten ja tarkkojen muotojen leikkaamisessa.
Laitteiden vaatimukset materiaalin paksuuden mukaan
Plasmaleikkaus on kehittynyt merkittävästi viime vuosina, ja modernit leikkurit tarjoavat yhä parempaa suorituskykyä pienemmällä energiankulutuksella ja kustannuksilla.
Eri paksuisten materiaalien leikkaaminen asettaa vaatimuksia plasmaleikkureille. Ohuet materiaalit, kuten 1–5 millimetrin paksuinen teräs tai alumiini, voidaan leikata kevyemmillä ja pienemmillä plasmaleikkureilla, jotka vaativat vähemmän virtaa ja kaasua. Nämä leikkurit tarjoavat erittäin siistin ja tarkan lopputuloksen sekä minimaaliset muodonmuutokset ohuissa materiaaleissa.
Paksumpien materiaalien, kuten yli 25-millimetrisen teräksen tai alumiinin leikkaaminen, vaatii tehokkaampia leikkureita, joissa on suurempi virranantokyky ja tehokkaampi kaasujärjestelmä. Tällaiset laitteet pystyvät tuottamaan riittävän kuuman ja voimakkaan plasmasuihkun sulattamaan paksun metallin tehokkaasti. Näissä tapauksissa leikkausnopeus ja puhtaus voivat olla hieman heikompia kuin ohuemmilla materiaaleilla, mutta modernit plasmaleikkurit pystyvät silti tarjoamaan erinomaisen suorituskyvyn.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.