Yksityisen sektorin jatkuvuudenhallinta tukee julkishallinnon varautumista
Kirsi Surakka
7.9.2026
Meidän kirjoittajat
Lukuaika
1 minuuttia
Julkishallinnolla on lakisääteinen vastuu turvata palvelujen jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Sen toimintakyky perustuu paitsi omiin valmiuksiin myös koko yhteiskunnan toimivuuteen, mukaan lukien yksityissektoriin. Yritysten jatkuvuudenhallinta ei ole vain sisäinen varautumistoimenpide, vaan myös konkreettinen mahdollisuus tukea julkisen sektorin resilienssiä.
Julkishallinnolla on varautumisvelvoite – mutta ei kaikkea osaamista
Valmiuslaki ja huoltovarmuuskokonaisuudet edellyttävät, että viranomaiset ja julkiset palveluntuottajat suunnittelevat toimintansa myös poikkeusolojen varalle. Samaan aikaan suuri osa kriittisistä toiminnoista – kuten logistiikka, tietojärjestelmät ja energia on ulkoistettu yksityisille toimijoille. Tämän vuoksi näiden ulkoistettujen yritysten omat jatkuvuusvalmiudet ovat entistäkin merkittävämpi osa julkista toimintakykyä.
Yritysten jatkuvuusosaaminen tarjoaa tukea ja tietoa
Yritykset, jotka ovat kehittäneet jatkuvuudenhallintaansa esimerkiksi SOPIVA-suositusten tai ISO 22301 -standardin mukaisesti, voivat tarjota julkishallinnolle:
- Valmiussuunnitelmia, jotka voidaan ottaa huomioon alueellisessa tai toimialakohtaisessa varautumisessa
- Käytännön kokemusta ja teknistä osaamista, erityisesti toimitusketjuriskeistä
- Tilannekuvatietoa kriiseistä ja häiriöistä, jotka voivat vaikuttaa julkisiin palveluihin
- Kumppanuutta harjoituksissa ja skenaarioissa, mikä parantaa toimijoiden yhteensopivuutta tositilanteessa.
Sopimukset luovat pohjan yhteistyölle
Yhteistoiminta alkaa jo sopimuksista. Kun julkishallinto käyttää SOPIVA-lausekkeita tai muita jatkuvuusvaatimuksia hankinnoissaan, se varmistaa, että myös kriittiset toimittajat ovat varautuneita. Tällöin yritys voi toimia luotettavana kumppanina myös häiriötilanteissa.
Yhteinen resilienssi rakennetaan verkostona
Jatkuvuudenhallinta ei ole vain hallinnollinen velvollisuus – se on osa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimintakykyä. Yritykset ja julkishallinto jakavat yhteisen tavoitteen: ylläpitää palveluja, turvata arkea ja varautua häiriöihin yhdessä. Yksityisen sektorin jatkuvuusvalmiudet ovat osa tätä verkostoa – ja niiden hyödyntäminen on paitsi järkevää, myös välttämätöntä.
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.