Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle | Vain yritysasiakkaille  
Auto kaipaa huolenpitoa – ei vain energiaa tankkiin

#ProBlog

Auto kaipaa huolenpitoa – ei vain energiaa tankkiin

Vinkit kolmivaiheiseen auton sisä- ja ulkopintojen puhdistukseen ja ulkopintojen viimeistelyyn

7.4.2026

Lukuaika

2 minuuttia


Auton kunnossapito on noussut yhä tärkeämmäksi puheenaiheeksi, kun ajoneuvojen käyttöikä pitenee ja autoilijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota ajoneuvonsa turvallisuuteen ja ulkonäköön.

Ajoneuvon säännöllinen ja huolellinen puhdistus ja pintojen käsittely auttavat säilyttämään auton arvon ja parantavat ajokokemusta. Alan asiantuntijat painottavat, että auton huolto tuottaa parhaan tuloksen huolellisuudella ja järjestelmällisyydellä. Würthiltä löytyvät työvälineet ja aineet auton puhdistukseen ja pintojen käsittelyyn.

VAIHE 1: Ulkopintojen puhdistuksella epäpuhtaudet pois

Auton puhdistus aloitetaan perusteellisella ulkopintojen läpikäynnillä. Auto pestään huolellisesti, jotta tiepöly, suola ja muut epäpuhtaudet saadaan poistettua maalipinnalta. Ulkopesu aloitetaan yleensä esipesulla, jonka jälkeen käytetään auton pesuun tarkoitettua shampoota. Vanteet ja renkaat puhdistetaan erikseen, sillä niihin kertyy runsaasti jarrupölyä. Lopuksi auto huuhdellaan. Pesun jälkeen pinta on hyvä käydä läpi saviliinalla, jolloin lopputuloksesta saadaan peilikiiltävä.



VAIHE 2: Sisätilojen puhdistus tuottaa parempaa ajomukavuutta

Ulkopintojen jälkeen siirrytään auton sisätilojen puhdistukseen. Sisäpuhdistukseen kuluva aika on helppo hyödyntää samalla ulkopintojen kuivumiseen. Sisäpintojen puhdistus parantaa ajomukavuutta ja vähentää pölyn sekä bakteerien kertymistä auton sisätiloihin.

Penkit imuroidaan huolellisesti. Vaikeimpiin likoihin tehoaa märkä-kuivaimuri. Laite tehoaa erittäin hyvin myös auton mattoihin uponneeseen likaan. Kojelauta, ovipaneelit ja muut muovipinnat pyyhitään kostealla liinalla sekä käsiteltävälle pinnalle suunnitellulla aineella, jotta lika ja rasva irtoavat.

Myös ikkunoiden pesu on tärkeä osa auton sisätilojen puhtautta. Erityisesti ikkunoiden ja lasipintojen pesussa oikean liinan valinta on tärkeää lopputuloksen kannalta.



VAIHE 3: Ulkopintojen hionta sekä valojen ja lasien huolto viimeistelevät lopputuloksen

Viimeisessä vaiheessa keskitytään auton ulkopintojen viimeistelyyn. Kevyt hionta tai kiillotus auttaa poistamaan pieniä naarmuja ja palauttaa maalipinnan kiillon. Tarvittaessa tässä yhteydessä tehdään myös myllytys, jolla saadaan poistettua maalipinnan epätasaisuudet ja pinnasta tulee entistä tasaisempi.

Samalla huolletaan auton valot ja lasit. Ajovalojen umpioiden polykarbonaattipinta voi ajan myötä samentua, mutta se voidaan kirkastaa hionnan, kiillotuksen ja tarvittaessa pinnoituksen avulla. Würthin ajovaloumpioiden hiontasarja sisältää kaiken, mitä tarvitaan umpion hiomisesta ja kiillottamisesta pinnoittamiseen. Pakkauksessa on mukana tartuntapohjuste ja 2K-lakka.

Hionnan ja kiillotuksen jälkeen auton maalipinta voidaan suojata vahapinnoitteella. Auton vahaus suojaa maalipintaa lialta, kosteudelta ja suolalta sekä helpottaa auton puhtaanapitoa. Samalla se säilyttää kiillon ja auttaa ylläpitämään auton arvoa.



Löydä oikea tuote helposti kätevän pesuainevalitsimen avulla

Valikoimastamme löydät pesuaineet kaikkiin tarpeisiin - kevyestä päivittäispuhdistuksesta vaativimpiin haasteisiin, kaikille pinnoille.

KOKEILE PESUAINEVALITSINTA

Saatat myös olla kiinnostunut