ETA -HYVÄKSYNNÄT JA SUORITUSTASOILMOITUKSET (DOP) - PALOKATKOT
Palokatkolevy 1-S (50 mm)
- ETA-24/0628
- Suoritustasoilmoitus (DoP) - LE_089330891_02_M_FPMF BOARD.pdf
- Vaatimuksenmukaisuustodistus (CoC) - 2531-CPR-CXO10193
Vanhat
Palokatkolevy 2-S (60 mm)
- ETA-24/0628
- Suoritustasoilmoitus (DoP) - LE_089330891_02_M_FPMF BOARD.pdf
- Vaatimuksenmukaisuustodistus (CoC) - 2531-CPR-CXO10193
Vanhat
Palomansetti, Tyyppi RK I / Tyyppi RK I Plus
Vanhat
Palomansettisarja EC Endless
Vanhat
Palotyynyt
SPS Läpivientiholkki
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.