Asiakastarinat - Lumo Automotive

KESTÄVÄT JA LAADUKKAAT KONEET EIVÄT MENE KÄYTTÖSSÄ RIKKI

Lumo Automotive

Nurmijärvellä toimiva Lumo Automotive on erikoistunut 1920-70-lukujen harrastekäytössä olevien klassikkoajoneuvojen entisöinti- ja muutostöihin.

Harrastuksesta liikkeelle lähtenyt ja alkujaan kaveriporukan ympärille muotoutunut yritys työllistää kahdeksan tekijää. Lisäksi yli 15 yhteistyökumppanin verkosto mahdollistaa ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden.

Lumo Automotive tarjoaa palveluita aina suunnittelusta kori-, alusta- ja tekniikkamuutoksiin ja täydellisiin avaimet käteen -ratkaisuihin. Asiakkaita ovat pääasiassa suomalaiset autoharrastajat, joiden aika, tilat tai osaaminen eivät riitä projektien toteuttamiseen itse.

Lumo Automotive

Entisöinti on käsityöpainotteista ja aikaa vievää työtä, jossa laatu ja tarkkuus ovat avainasemassa. Avaimet käteen -projekti aihiosta viimeistelyyn vie vähintään kaksi vuotta.

Lisäksi yritys tekee vauriokorjauksia yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Yrityksen perustaja toimitusjohtaja Jussi Luntamo kertoo, että uudenaikaiset autokorjaamot eivät kykenisi työhön, johon tarvitaan harvinaisia osia, käsityötä ja rakentelua. ”Toisaalta työssämme hyödynnetään myös modernia teknologiaa, kuten 3D-skannusta ja -tulostusta”, hän toteaa.

Työkalut Würth Foamseissa ja Clip O Flex-alustoissa

Työkaluja ja tilaratkaisuja

Kun Lumo Automotiven ja Würthin yhteistyö käynnistettiin kolme vuotta sitten, suunniteltiin korjaamon halliin muun muassa koneseinä, jossa tärkeimmät, jatkuvasti käytettävät työkalut ovat omilla paikoillaan ja käden ulottuvilla. Sulassa sovussa ovat vierekkäin niin perinteiset 1950-luvun työkalut kuin uudenaikaiset välineetkin.

Lumolla on käytössään kaikki Würthin M-Cube-sarjan akkukäyttöiset 12- ja 18-volttiset koneet. Näitä Luntamo kiittää erityisesti käytettävyydestä ja kestävyydestä. Edes vaativat olosuhteet – pölyisyys ja raskas käyttö – eivät ole haitanneet.


”Ei ole sattumaa, että valitsimme Würthin. Koneet ovat juuri sitä, mitä tällainen työ vaatii – luotettavia, kestäviä ja ammattikäyttöön suunniteltuja”


Huolto toimii nopeasti

M-Cube-koneiden kolmen vuoden takuu ja nopea huoltopalvelu varmistavat, että laitteet pysyvät käytössä lähes keskeytyksettä. ”Korjaustarvetta on ollut todella vähän. Esimerkiksi yhtään akkua tai runkoa ei ole hajonnut”, Luntamo kertoo. ”Jotain pieniä korjauksia on tehty. Kone on ollut huollosta takaisin toiminnassa jo seuraavana päivänä.”

Würth on auttanut Lumo Automotivea kehittämään työtilojen toimivuutta ja turvallisuutta. Varustekaapit ja järjestelmäsalkut sekä koneseinät pitävät työkalut järjestyksessä. Latauskaapissa on laturit kaikille akkukäyttöisille työkaluille ja valoille. ”Perjantaina laitamme kaapista virrat pois, jolloin laturit eivät jää viikonlopuksi päälle. Lisäksi kaapissa on hälytysjärjestelmään liittyvät savun- ja lämmöntunnistusanturit”, Luntamo kertoo.

Akkukoneiden latauskaappi

Sisälogistiikan järjestelmien ja akkukäyttöisten työkalujen lisäksi Lumo hankkii Würthiltä kemikaalit, sähkötarvikkeet, henkilösuojaimet sekä pultit ja muun kilotavaran, painatukselliset työvaatteet, letkut ja liittimet. Myyntiedustaja Patrik Ranta-Aho käy Lumolla säännöllisesti. ”On korvaamatonta, että meillä on oma yhteyshenkilö, joka tuntee meidät ja tarpeemme”, Luntamo kertoo. ”Centereiltä haetaan tarvittaessa nopeat täydennykset, vaikka tavoitteena meillä on, että kaikkea on hyllyssä vähän varallakin.”

​ ​