ETUKOODI ETUKOODI ETUKOODI ETUKOODI ETUKOODI
Kun ostat verkkokaupastamme tuotteita vähintään 250 eurolla, saat käyttämällä koodia RW_MINIRÄIKKÄ8 bonuksena 8-osainen 1/4" miniräikän.
8-osainen 1/4" miniräikkä
Kärkilippaassa olevat magneetit pitävät kärjet tukevasti paikallaan.
- Tärkeimmät kärkikoot aina käden ulottuvilla
- Enimmäisvääntömomentti 50 Nm
- 1/4″ bits-räikkä integroidulla kärkilippaalla
- Kärjet: PH1, PH2, TX20, TX25, 3mm ja 4mm kuusiokolokärki, 0.8mm ja 5.5mm suoraurakärki.