Suojakypärät
Päänsuojaimiin luetaan suojakypärät ja
kolhuilta suojaavat päähineet.
Suojakypäriä tulee käyttää töissä joissa päähän voi kohdistua iskuja, puristusta, pistoja, liekkejä, sähköiskuja tai muita vamman aiheuttajia.
Kolhusuojapäähine suojaa lieviltä kolhuilta ja iskuilta. Sitä ei pidä käyttää töissä joissa tarvitaan suojakypärää.
Päänsuojainta valittaessa on otettava huomioon:
- Käyttötarkoitus
- Sopivuus käyttäjän päähän, säädettävyys
- Käyttömukavuus - Tuulettuvuus, paino
- Lisävarusteiden tarve
- Erityisesti on huomioitava käyttö muiden suojainten kanssa.
Kolhusuojapäähine, teollisuuskypärä vai kiipeilykypärä?
EN 812 mukainen kolhusuojapäähine on perinteistä suojakypärää kevyempi ja joustavampi vaihtoehto. Kolhusuojapäähinettä käytetäänkin yleensä työympäristöissä, joissa ei ole päähän kohdistuvien raskaiden iskujen tai putoavien esineiden riskiä. Toisin sanoen kolhusuojapäähine suojaa niissä tilanteissa, joissa käyttäjä kolauttaa itse päänsä johonkin kiinteään esteeseen. Kolhusuojapäähineet ovatkin entistä suositumpia suojaimia varastoissa sekä huolto- ja kunnossapitotehtävissä, joissa on olemassa pienten päänkolautusvammojen riski.
EN 397 on teollisuuskypärien standardi. Sen mukainen kypärä tarjoaa suojan ylhäältä tulevilta iskuilta ja on suunniteltu kestämään vaativia työoloja aina pakkasesta porottavaan helteeseen. Teollisuuskypäröitä käytetään esimerkiksi rakennustyömailla, joilla on putoavien esineiden riski. Teollisuuskypärää ei kuitenkaan ole suunniteltu korkean paikan työskentelyyn. Rakennusteollisuus RT on antanut jo vuonna 2014 suosituksen leukahihan käytöstä teollisuuskypärässä rakennustyömailla, ja tämän johdosta leukahihna onkin nykyään pakollinen varuste useimmilla rakennustyömailla
EN 12492 on niin sanottu kiipeilykypärästandardi, jonka mukaiset kypärät on suunniteltu erityisesti korkealla työskentelyyn. Kiipeilykypärät suojaavat käyttäjäänsä teollisuuskypärää paremmin ylhäältä tulevan iskun lisäksi myös sivuilta, edestä ja takaa. Lisäksi tämän standardin mukaisessa kypärässä täytyy aina olla monipistehihnasto ja leukahihna. Leukahihnan avautumisvoima on kiipeilykypärässä suurempi kuin teollisuuskypärässä, jolloin kypärä pysyy paremmin päässä putoamistilanteissa. Lisäksi kypärässä on aina niin sanotut tuuletusaukot, eli sitä ei ole suunniteltu esimerkiksi sähkötöihin.
STANDARDIT - Päänsuojaimet
Pakolliset vaatimukset:
- Iskunvaimennus yläpuolelta
- Läpäisynkestävyys
- Liekinkestävyys
- Leukahihna - Mikäli kypärässä on leukahihna, on sen pysyttävä kiinni 150 N (15 daN) nykäisyssä mutta avauduttava viimeistään 250 N (25 daN) nykäisyssä
Vapaaehtoiset vaatimukset:
- [x]°C: Suojaavuus kylmissä/kuumissa olosuhteissa - Standardin testit voidaan myös suorittaa äärilämpötiloissa ja merkitään kypärään
- LD: Lateral Deformation - Kypärässä on parannettu sivuttaisjäykkyys, parempi suoja sivupuristukselta
- MM: Suojaus metalliroiskeita vastaan
Pakolliset vaatimukset:
- Iskunvaimennus yläpuolelta, edesta, takaa sekä sivuilta
- Tuuletusaukot
- Läpäisynkestävyys
- Integroitu monipistehihnasto ja leukahihna - Leukahihnan on pysyttävä kiinni 500N (50daN) nykäisyssä, koko hihnaston järjestelmä ei saa venyä yli 25 mm
- Päässä pysyminen iskussa - Kypärän on läpäistävä "tilttaustesti"
Vapaaehtoiset vaatimukset:
- [x]°C: Suojaavuus kylmissä/kuumissa olosuhteissa - Standardin testit voidaan myös suorittaa äärilämpötiloissa ja merkitään kypärään
Pakolliset vaatimukset:
- Iskunvaimennus yläpuolelta
- Läpäisynkestävyys
- Liekinkestävyys
- Leukahihna - Mikäli kypärässä on leukahihna, on sen pysyttävä kiinni 150N (15 daN) nykäisyssä mutta avauduttava viimeistään 250 N (25 daN) nykäisyssä
- Sähkön eristävyys - AC 1000 V / DC 1500 V asti, ei saa sisältää sähköä johtavia osia
- Umpimalli - Ei tuuletusaukkoja
Muista myös varmistaa kypärän mahdollisten lisäosien sopivuus jännitetöihin
Kolhusuojapäähinettä ei saa missään tapauksessa käyttää suojakypärän korvikkeena
Muita suojakypärien ominaisuuksia
MIPS-teknologia (Multi-Directional Impact Protection System) on suunniteltu vähentämään päähän kohdistuvan pyörimisliikkeen aiheuttamia vammoja onnettomuustilanteessa. Kypärän sisällä on liukuva kerros, joka sallii kypärän liikkua hieman eri suuntaan kuin pää. Liike jäljittelee aivojen luonnollista puolustusmekanismia, mikä auttaa vähentämään kalloon ja aivoihin kohdistuvaa voimaa erityisesti vinoissa iskuissa.
HUOMIO MYÖS NÄMÄ:
- Valitse aina päänsuojain, joka on CE EN -hyväksytty
- Kypärään ei saa liimata ylimääräisiä tarroja tai tehdä merkintöjä tussilla
- Päänsuojaimella on tietty käyttöikä, joka on mainittu suojaimen käyttöohjeessa
- Päänsuojaimen valmistuspäivämäärä on merkitty suojaimeen
- Värimuutokset, hiushalkeamat yms. kertovat siitä, että kypärä ei ole enää käyttökuntoinen
- Päänsuojaimen sisäosien tulee olla täysin ehjiä
- Vaihda päänsuojain heti uuteen, mikäli siihen kohdistuu voimakas isku
- Päänsuojain on aina henkilökohtainen
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.