12.5.2020
Lukuaika
1 minuuttia
Terassin kansilaudoitus elää jatkuvasti sen kuivuessa ja kastuessa. Tämä ”pumppaus” liike rasittaa kiinnikkeenä olevaa ruuvia. Ruostumaton A2 ruuvi on sopivin ruuvi korroosion keston kannalta ja kestää parhaiten puun elämistä sitkeytensä ansiosta. Siperian lehtikuusi on erityisen kova elämään, joten sitkeä RST A2 ruuvi on paras vaihtoehto.
Noin 30 mm paksulle kansilaudalle sopivin ruuvin pituus on 55 mm. Terassin runkopuun yleisin paksuus on 48 mm. Ruostumaton yleisruuvi A2 6x90 mm on tähän sopiva koko. Emme suosittele ohuempaa ruuvia.
Ruostumattomat kulmalevyt, palkkikengät ja naulauslevyruuvit ovat oikea vaihtoehto terassin rungon kasaamisessa. Ne kestävät parhaiten korroosiota ja ovat rakennusmääräysten mukaisia.
Sopiva väli kansilaudoille on esim. puisen timpurinkynän paksuus. Myös muovinen Würth terassiruuvipakkauksen kansi on noin 10 mm paksu ja toimii tässä hyvin. Keskimääräinen menekki kansilaudoitusruuveille on noin 40 ruuvia/ m².
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.