Työmaavalaistus – alueelliset, toiminnalliset ja henkilökohtaiset näkökulmat huomioon
Rakennustyömaat ovat haastavia valaistusympäristöjä, koska työtilanteet muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi työmaiden väliaikaisuuden takia valaistukseen ei välttämättä panosteta riittävästi.
1.10.2026
Lukuaika
2 minuuttia
Hyvän valaistuksen avulla pystytään varmistamaan niin työturvallisuutta kuin työskentelyviihtyvyyttäkin. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta käsittelee myös valaistusta.
Aluevalaistus antaa yleisvaloa ja takaa turvallista liikkumista
Rakennustyömaiden alueellista valaistusta toteutetaan nykypäivänä erilaisilla LED-valonheittimillä, -valonauhoilla ja -360°-työvalaisimilla. Valaisimien oikealla sijoittelulla ja suuntauksella saadaan katettua koko alue riittävällä valomäärällä ja vältetään häikäistyminen.
Hyvä valaistus vähentää tapaturmia, parantaa työn laatua ja mahdollistaa työskentelyn pimeinä vuodenaikoina sekä ympäri vuorokauden. Usein valonheittimiä käytetään parkkipaikoilla ja rakennustyömaan yleisillä alueilla. Niillä voidaan valaista suuria alueita kerrallaan yleisvalaistuksena.
Ulkovalaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon, että valoteho on riittävä ja tasainen. Usein suositeltu värilämpötila on 4 000–6 000 kelviniä. Vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi valaisimien IP-luokan pitää olla ulkokäyttöön soveltuva ja valaisinten IK-luokan riittävä, jotta ne kestävät iskuja ja kolhuja.
LED-valonauhoja ja -360°-työvalaisimia sijoitetaan yleensä porraskäytäviin ja muihin ahtaampiin tiloihin. Niillä valaistavat kohteet ovat usein turvallisuuden kannalta kriittisiä pimeällä ja sähkökatkojen aikana. Nykyisin akkuvarmennusta vaaditaan yhä useammin työturvallisuuden vuoksi.
Toiminnallinen valaistus auttaa näkemään työn jäljen
Toiminnallisella valaistuksella tarkoitetaan sellaista valaistusta, jossa työn jälki pitäisi nähdä mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi maalauksesta ei ole suotavaa jäädä näkyviin saumoja. Tämän tyyppisten työvalaisimien halutaan olevan myös helposti siirrettävissä työn edetessä. Liikutteluihin käytetään ratkaisuna usein kolmijalkoja, joihin saadaan laitettua pari työvalaisinta rinnakkain. Näissä valaisimissa on monesti lisätoimintona pistorasia, josta voidaan ketjuttaa lisää valoja tilaan tai ladata siitä eri työkalujen akkuja.
Hyvä valaistus vähentää tapaturmia, parantaa työn laatua ja mahdollistaa työskentelyn pimeinä aikoina.
Henkilökohtainen valaistus tuo valon oikeaan paikkaan
Henkilökohtaisessa työmaavalaistuksessa yleisin valaisintyyppi on otsavalo. Se on kompakti ja vaivaton tapa varmistaa turvallinen työskentely ja liikkuminen rakennustyömailla. Otsavaloja löytyy paristo- ja akkukäyttöisinä malleina. Ne voidaan kiinnittää joko pääpannalla tai kypäräkiinnikkeellä. Kypärän käyttövaatimuksen takia rakennustyömailla ne kiinnitetään käytännössä aina kypärään.
Tämän päivän otsavaloissa on paljon erilaisia toiminnallisuuksia. Niiden valotehoa voidaan säätää tarpeen mukaan. Valaisimen asentoa voidaan kallistaa valon kohdistamiseksi oikeaan paikkaan ja käyttää kuljetuslukkoa tahattoman päälle syttymisen estämiseksi. Monesti usean työntekijän otsavalojen akut on ladattava samanaikaisesti. Tähän ovat ratkaisuna multilaturit.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.