Tuotepäällikön nostot: Uudet hydrauliikkaliittimet ja - letkut
420 barin pyörivät liittimet & luokkansa parhaat spiraaliletkut
Jari Ruis
22.5.2025
Meidän kirjoittajat
Lukuaika
2 minuuttia
Würth on lisännyt valikoimaansa uusimman teknologian pyörivät liittimet, jotka kestävät jopa 420 barin käyttöpaineen.
Tuotteet on suunniteltu nykyaikaisten vaativien hydrauliikkajärjestelmien osaksi ja täyttämään niiden kovimmat vaatimukset. Liitinten patentoitu rakenne on kehitetty yhteistyössä valmistaja Gemels S.p.A.:n kanssa vaativiin olosuhteisiin. Niiden käyttölämpötila on -40 – +100 °C.
Erinomainen toimivuus, pitkä käyttöikä ja korkea laatu
Tuotteissa on erittäin alhainen vierintävastus paineenalaisena, mikä on merkittävä parannus vanhempiin markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Liitinten rakenne on myös erittäin kompakti, ja niiden ulkohalkaisija on pieni. Liittimet on tästä syystä erittäin helppo liittää osaksi letkujen liitoksiin tai muiden vastaavien kohdesovellusten väliseen rakenteeseen.
Hyvänä esimerkkinä käyttökohteista on metsäkoneiden kaatopään ja puomin väliset letkut. Noin 8–10 asteen kiertovääntö korkeapaineisissa spiraaliletkuissa voi lyhentää letkun normaalia elinkaarta jopa 90 prosenttia. Pyörivä liitin ehkäisee kiertovääntöä, mikä pidentää sekä letkun että liitoksen käyttöikää ja parantaa järjestelmän turvallisuutta ja toimintavarmuutta.
Tuoteohjelmassamme on heti varastosta saatavilla DASH-koot 8, 12, 16 ja 20 BSP-sisäkiertein, joihin on mahdollista liittää helposti monenlaiset eri kierreyhdistelmät. Tilauksesta liittimiä on saatavilla myös muilla kierrevaihtoehdoilla, jolloin ne valmistetaan suuremmissa erissä tehtaalla.
Würth on tuonut markkinoille luokkansa parhaan hydrauliikan R15 Performance 420Bar -sarjan spiraaliletkut muun muassa vaativaan metsäkonekäyttöön.
Danfoss SEL X-6000+ -sarjan tuotteet ovat huippuluokan spiraalihydrauliikkaletkuja, jotka ylittävät R15-vaatimukset reippaasti ja ne ovat erinomaisen notkeita ja kestäviä. Letku kestää kovaa käyttöä ja tarjoaa parhaan suorituskyvyn muun muassa taivutussäteissä. Esimerkiksi yleisin ja eniten käytetty koko 1” on luokassaan ylivoimaisesti pienimmällä R-säteellä. Letkuilla on jopa 50 prosenttia pienemmät taivutussäteet spiraaliletkujen normaalistandardeihin verrattuna. Tuotteiden patentoidut 4- ja 6-spiral-rakenteet rakenteet tekevät niistä luokkansa parhaan vaihtoehdon vaativaan käyttöön tarkoitettuihin laitteisiin, kuten metsäkoneisiin, kaivinkoneisiin ja paalutuskoneisiin.
Letkun rakenne ja ylivoimaista kestoa tuova pintakumi on patentoitu. Letkujen sisä- ja ulkokumilla on laajempi öljyjen kesto, joka täyttää muun muassa seuraavat vaateet: HETG, HEES, HEPG ja HEPR. Kulutuksen ja otsonin kesto ylittää SAE- ja EN-standardien vaatimukset, käyttölämpötila-alue on -40 – +120 C°
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.