Konepajan luotettu kumppani
Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla koneistustyö sujuu tarkasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti – olipa kyse yksittäisestä tuotannosta tai sarjatuotannosta.
12.8.2025
Lukuaika
2 minuuttia
Tiesitkö, että löydät Würthiltä kattavan valikoiman lastuavia työkaluja, työkalunpitimiä sekä työkappaleen kiinnittimiä kaikkiin koneistustarpeisiin?
Valikoimaamme kuuluu laaja kirjo lastuavia työkaluja eri koneistusmenetelmiin, kuten sorvaukseen, jyrsintään, poraukseen ja kierteitykseen. Tarjoamme korkealaatuisia ratkaisuja niin teräksen ja ruostumattoman teräksen kuin myös muovin ja alumiinimateriaalien työstöön. Työkalujemme suunnittelussa painotetaan kestävyyttä, tarkkuutta ja erinomaista lastunpoistoa, jotta työn jälki on huippuluokkaa ja työkalujen käyttöikä mahdollisimman pitkä.
Työkalunpitimet – luotettava yhteys koneen ja työkalun välillä
Toimivan ja tarkan koneistuksen perusta on varma kiinnitys. Würthin työkalunpitimet varmistavat lastuavien työkalujen optimaalisen vakauden ja keskityksen. Valikoimaamme kuuluu muun muassa HSK- ja SK-työkalunpitimiä ja hydraulisia sekä mekaanisia pitimiä erilaisiin koneistustöihin. Oikein valittu pidin mahdollistaa suuremmat syöttönopeudet, vähentää haitallista värinää ja pidentää työkalujen käyttöikää.
Monipuoliset kiinnitysratkaisut tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
Hyvin kiinnitetty työkappale on koneistuksen onnistumisen kannalta aivan yhtä tärkeä kuin itse työkalu. Tarjoamme monipuolisia kiinnitysratkaisuja, kuten leukoja, ruuvipuristimia ja magneettikiinnittimiä. Kiinnittimemme mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen työskentelyn, lyhentävät asetusaikoja ja parantavat prosessin toistettavuutta.
Ylivertainen logistiikka tehostaa tuotantoa
Työkalujen lisäksi tarjoamme Suomen moderneimmat logistiikkaratkaisut. Asiakkaan tuotantoympäristöön räätälöidyt logistiikkapalvelut, kuten ORSY-hyllyjärjestelmät, automaattiset täydennystoimitukset ja WüCON-järjestelmä, varmistavat että tarvittavat tuotteet ovat aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä vähentää tuotantokatkoksia, säästää aikaa ja auttaa hallitsemaan varastoja tehokkaammin.
Yhteistyötä, johon voit luottaa
Würth on konepajateollisuuden pitkäaikainen ja luotettu kumppani. Vahvuutemme ovat asiakaslähtöisyys, tekninen osaaminen ja jatkuva kehitys – kehitämme palveluitamme ja valikoimaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme myös asiantuntevaa teknistä tukea ja koulutusta, jotta voit hyödyntää työkalujamme ja järjestelmiämme parhaalla mahdollisella tavalla.
Ota yhteyttä ja tutustu koneistuksen valikoimaamme – Saat kumppanin tuotantosi tueksi.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.