Rakennustyömaiden tehokas vedenpoisto
Rakennustyömailla sade- ja sulamisvedet sekä pohjavesi voivat täyttää kaivannot ja perustukset nopeasti, jolloin työt keskeytyvät ja riskit kasvavat. Vedenhallinta on osa päivittäistä tekemistä työmaan aikataulun, laadun ja turvallisuuden kannalta.
31.3.2026
Lukuaika
1 minuuttia
Vesi hallintaan työmaalla
Vedenpoisto hoidetaan useimmiten uppopumpun ja poistoletkun yhdistelmällä. Tämän on oltava kevyt, helposti siirrettävä ja kestettävä työmaan rasitukset. Usein letkujen on myös kestettävä kylmille olosuhteille ja UV-valolle altistumista.
Veden pumppauksessa käytetään niin sanottuja poistoletkuja, eli litteitä letkuja, jotka ottavat muotonsa vasta paineen alla. Poistoletkut ovat nopeita ottaa käyttöön ja kevyitä käsitellä. Rullattuna ne vievät vain vähän tilaa, joten ne ovat myös helppoja varastoida verrattuna perinteisiin paineletkuihin.
Würthillä on valikoimassa vedenpoistoletkuja sekä yhteensopivia liittimiä ja kiristimiä erilaisiin käyttökohteisiin. Oikean letkuvalinnan avulla veden pumppaus saadaan käyntiin nopeasti, ja työmaa pysyy kuivana ja turvallisena.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.