Rakennustyömaiden ulkovalaistus – turvallisuutta ja tehokkuutta työmaille
Rakennustyömaiden ulkovalaistuksella taataan turvallinen työskentely ja liikkuminen työmaa-alueella. Hyvä valaistus vähentää tapaturmia, parantaa työn laatua ja mahdollista työskentelyn pimeinä vuodenaikoina sekä ympäri vuorokauden.
25.8.2025
Lukuaika
2 minuuttia
Rakennustyömaat ovat haastavia valaistusympäristöjä, koska työtilanteet muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi työmaiden väliaikaisuuden takia valaistukseen ei välttämättä panosteta riittävästi. Oikein valitut ja asennetut valaistusratkaisut takaavat, että työmaa toimii ammattimaisesti ja tehokkaasti kaikissa olosuhteissa.
Valaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon, että valoteho on riittävää ja tasaista. Usein suositeltu värilämpötila on 4000–6000 kelviniä. Vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi valaisimien IP-luokan pitää olla ulkokäyttöön soveltuva, ja valaisinten IK-luokan riittävä, jotta ne kestävät iskuja ja kolhuja. Oikeilla sijoitteluilla ja suuntauksilla saavutetaan mielekäs lopputulos ja saadaan katettua koko alue riittävällä valomäärällä.
Laaja yleisvalaistus LED-valonheittimillä
LED-valonheittimillä voidaan valaista suuria alueita kerrallaan yleisvalaistuksena. Valikoimastamme löytyy sekä 100 W:n (0976650316) että 200 W:n (0976650336) LED-valonheittimet, joiden värilämpötila on suositusten mukainen 5000 kelviniä. Nämä pistotulpalliset valonheittimet saa asentaa ilman sähköasentajan oikeuksia, ja myös niiden paikan vaihtaminen onnistuu helposti keneltä vain.
LED-valonauhat kulkureiteille ja rakennustelineille
LED-valonauhat tuovat valoa ja edistävät turvallisuutta kulkureiteillä ja rakennustelineillä. Valikoimastamme löytyvät kaksiriviset 10, 20 ja 50 metrin (9501006301, 9501006299 ja 9501006300) pituiset vaihtoehdot. Nämä tehokkaat LED-valonauhat antavat tasaisen ja neutraalin 5000 kelvinin valon ilman varjostumia.
LED-valonauhoilla valaistavat kohteet ovat usein turvallisuuden kannalta kriittisiä pimeällä ja sähkökatkojen aikana. Akkuvarmenteella (9501020565) saadaan varmistettua valaisimien toiminta myös sähkökatkojen aikana. Nykyisin akkuvarmennusta vaaditaan yhä useammin työturvallisuuden vuoksi.
Siirrettävä työvalo tarkempiin tehtäviin
Rakennustyömaiden ulkopuolellakin tehdään tarkempaa valoa vaativia työsuoritteita. Tällöin ratkaisuna on kompakti, omalla jalalla oleva siirrettävä työvalaisin. Meillä valaisin tuntee nimen Ergopower Flap (0827981000). LED-valojen korkeus ja valaistuskulma on säädettävissä. Myös värisävy pystytään valitsemaan tarpeen mukaan viidestä eri vaihtoehdosta (2700–6500 K). Valotehoa voidaan myös säätää neljällä eri teholla 600–6000 lumenin välillä.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.