Hunton W-AKU – markkinoiden ohuimmat ja vähäpäästöisimmät väliseinät
Kun Würthin innovatiivinen W-AKU®-kiinnike- ja T-listaratkaisu yhdistetään Huntonin laadukkaisiin puukuitueristeisiin ja kuitukipsilevyihin, tuloksena ovat markkinoiden ohuimmat ja vähäpäästöisimmät ei-kantavat väliseinät. Hunton W-AKU -väliseinäjärjestelmän hiilijalanjälki on entistä pienempi ja käyttömahdollisuudet yhä laajemmat.
30.6.2026
Lukuaika
2 minuuttia
A-Insinöörien ja Würthin yhteistyössä kehittämä puurakentamista uudistava innovaatio W-AKU on tutkitusti paloluokiteltu, ääntä eristävä, kestävä ja kustannustehokas puurankainen väliseinäjärjestelmä.
| Ympäristökädenjälkiindeksi: | Materiaalisäästö: | Äänieristys: | Päästösäästö: |
| 100 | 40% | 10 dB | -52t CO2 |
| ohuemmat puurakenteet | parempi | vertailukohteessa* |
Huntonin tuotteiden myötä järjestelmä täydentyy erinomaisen tehokkaalla Nativo®-puukuitueristeellä ja kestävällä Fermacell®-kuitukipsilevyllä. Yhdessä Würthin mallisuojattu kiinnike- ja T-listaratkaisun kanssa tuloksena on Hunton W-AKU -väliseinäjärjestelmä.
Ratkaisu perustuu yksirunkoiseen puurankaseinään, mikä tekee rakenteesta yksinkertaisen ja vähän tilaa vievän. Kuormitusta kestävä W-AKU-väliseinäkiinnike mahdollistaa jopa 40 % ohuemmat puurakenteet. Esimerkiksi HVS-seinärakenteen paksuus on vain 110 millimetriä. Rakenteessa tarvitaan myös vähemmän levykerroksia kuin monissa perinteisissä väliseinäratkaisuissa. Tämän ansiosta huonepinta-alaa saadaan enemmän.
Huntonin kuituvahvistettu kipsilevy, Fermacell, sisältää 80 % kipsiä ja 20 % paperia. Siksi myös Hunton W-AKU -väliseinäjärjestelmä on vähähiilinen. Pienen asuinkerrostalon hiilijalanjälki voi järjestelmän ansiosta olla jopa 52 CO₂-tonnia tavanomaista verrokkiaan pienempi.
Kestävä levy helpottaa suoraan seiniin tehtäviä kiinnityksiä, jotka ovat tarpeen useissa erilaisissa kohteissa. Levy tarjoaa hyvän ripustuksenkeston. 12,5 mm paksuun levyyn voidaan kiinnittää 30 kilogramman painoinen kuorma ruuvilla ja jopa 50 kilogramman painoinen kuorma tulpalla.
Erittäin hyvä äänieristys ja paloluokitus
Verrattuna tavanomaisiin yksirunkoisiin puurankaseiniin W-AKU-väliseinäkiinnike parantaa ääneneristävyyttä jopa 10 desibeliä. Tämä perustuu pistemäisiin kiinnityksiin ja joustavaan, mutta kuormituksia kestävään kiinnikkeeseen, jolla levykenttä saadaan irti rangasta. Palotilanteessa kiinnike hillitsee lämmön siirtymistä rangan ja levyjen välillä.
Pääasiassa puukuidusta valmistetut Hunton Nativo-eristelevyt absorboivat ääntä mineraalivillan tapaan, jolloin väliseinärakenteen ääneneristävyydestä saadaan erittäin hyvä.
W-AKU-väliseinät nopeuttavat myös asennustyötä ja rakennuskohteen valmistumista. Kiinnike ja siihen asennettavat levyt kiinnitetään ruuvaamalla. Väliseinäjärjestelmään kehitetyt asennustyökalut mahdollistavat nopean asennuksen.
Hunton on norjalainen teollisuusyritys, joka valmistaa korkealaatuisia rakennusmateriaaleja luonnon omasta raaka-aineesta. Yrityksellä on pitkät perinteet yhtenä Pohjoismaiden johtavista puukuitupohjaisten rakennusmateriaalien valmistajista. Tuotteiden tärkein raaka-aine on 100 % PEFC-sertifioitu kuusihake, jota saadaan Norjan Gjøvikissä sijaitsevan tehtaan lähialueen sahoilta.
* Pienen asuinkerrostalon hiilijalanjälki voi järjestelmän ansiosta olla jopa 52 tonnia CO2 tavanomaista pienempi.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.