Suojakäsineet
Suojainkäsineitä käytetään aina töissä, joissa käsille voi joutua haitallisia aineita tai joissa käsinetarve on muista syistä todettu.
Oikean käsineen määrittämiseksi on arvioitava työssä esiintyvien vaarojen tai altistumisten laji. Onko kyseessä mekaaniset, kemialliset tai termiset vaarat.
Suojakäsineitä valittaessa on otettava huomioon:
- Altistumisen laji, määrä, kesto ja esiintymistiheys työpisteittäin
- Suojaimen suojaluokitus, materiaali, käyttöikä, käyttölämpötila
- Käyttäjän ominaisuudet
Miksi suojakäsineissä on paljon erilaisia merkintöjä?
Suojakäsineet ovat tarkoitettu suojaamaan käsiä riskeiltä kuten viilloilta, kuumalta, kylmältä ja vaikkapa kemikaaleilta. Würth pyrkii merkitsemään käsineet mahdollisimman hyvin, jotta oikean tuotteen valinta oikeaan kohteeseen olisi helppoa.
- 1: VALMISTAJAN NIMI
► Ongelmatilanteissa tiedät, kenen puoleen kääntyä
- 2: KÄSINEEN KOKO
► Lisäksi usein myös resorinauhan väri kertoo koon
- 3: KÄYTTÖOHJE
► Käyttöohje suomen ja ruotsin kielellä, löytyy myyntipaketista - Älä osta henkilösuojainta, jos käyttöohjetta ei ole saatavilla.
- 4: TUOTENUMERO
► Esimerkiksi verkkokaupasta tuote löytyy helposti tuotenumeron avulla.
- 5: CE-MERKINTÄ
► Jos et löydä käsineestä CE-merkintää: älä osta – älä käytä.
- 6: SUORITUSKYKY
► Katso lisää symboleista alta kohdasta "STANDARDIT - Suojakäsineet"
- 7: VALMISTAJAN OMA LISÄTIETO
► Tuote toimii erilaisilla kosketusnäytöillä
STANDARDIT - Suojakäsineet
Henkilönsuojaimien yhteydessä puhutaan standardeista ja ne merkitään aina samanlaisina kuvakkeina, eli piktogrammeina, ja niiden yhteydessä olevilla numero- tai kirjainsarjoilla.
Koska käsineissä on standardin mukainen merkintäjärjestelmä, kaikki valmistajat käyttävät samoja merkkejä jolloin esimerkiksi vertailu eri tuotteiden välillä on helppoa.
Standardi määrittelee kaikkien käsineidet yleiset vaatimukset ja testimenetelmät
- Käsineiden ja pakkausten merkinnät
- Käsineiden mitoitukset
- Käsineiden sorminäppäryys
- Käsineet eivät saa aiheuttaa vahinkoa/vaaraa käyttäjälle
- Materiaali: pH-arvon on oltava välillä 3,5–9,5 / nahkan kromi-pitoisuus saa olla enintään 2,9 mg/kg.
EN 420 standardilla ei ole omaa symbolia
Numerollisissa arvoissa suurempi numero = korkeampi suojaustaso
Viillonsuojauksessa (TDM) F = korkein suojaustaso
X = ei testattu
- [1]: HANKAUSKESTÄVYYS (0 - 4)
- [2]: VIILLONKESTÄVYYS(0 - 5 tai X) Vanha COUP-testi
- [3]: REPÄISYKESTÄVYYS (0 - 4)
- [4]: PISTONKESTÄVYYS (0 - 4)
- [A]: VIILLONKESTÄVYYS(A - F tai X) Uusi TDM-testi
- [P]: SUOJAUS ISKUJA VASTAAN(valinnainen)
Coup- ja TDM-testien tuloksia ei voi verrata keskenään erilaisen testimenetelmän vuoksi.
Numerollisissa arvoissa suurempi numero = korkeampi suojaustaso
X = ei testattu
- [1]: RAJOITETTU LIEKIN LEVIÄMINEN (0 - 4)
- [2]: KONTAKTIKUUMUUS (0 - 4)
- [3]: LIEKKIKOSKETUS (0 - 4)
- [4]: SÄTEILYLÄMPÖ (0 - 4)
- [5]: PIENET SULAMETALLIROISKEET (0 - 4)
- [6]: SUURET SULAMETALLIROISKEET (0 - 4)
1) Mikäli suojakäsineelle ei ole tehty rajoitetun liekin leviämistestiä, käytetään käsineessä liekkisymbolin sijaan lämpöaalto symbolia
Käsineet suojaavat mekaanisilta ja termisiltä vaaroilta.
Standardin testivaatimukset on yhdistelmä EN 388 ja EN 407 standardien mukaisista vaatimuksista.
Standardissa määritellään myös hitsauskäsineiden vähimmäispituus.
Käsineet jaetaan kahteen luokkaan:
- A-TYYPPI: Parempi suojaustaso mutta tarjoavat vähemmän joustavuutta ja sorminäppäryyttä
- B-TYYPPI: Rakenteeltaan joustavampia ja tarjoavat parempaa sorminäppäryyttä mutta käsineissä on heikompi suojaustaso
EN 12477 standardilla ei ole omaa symbolia - määritelty EN 407 -luokituksen yhteydessä.
Numerollisissa arvoissa suurempi numero = korkeampi suojaustaso
X = ei testattu
Vedenläpäisevyys: 1 = Ei veden läpäisyä 30 minuutin jälkeen
[1]: SUOJAUS YMPÄRISTÖN KYLMÄÄ VASTAAN (0 - 4) 1)
[2]: SUOJAUS KOSKETUSKYLMÄÄ VASTAAN (0 - 4)
[3]: VEDENLÄPÄISEVYYS (0 - 1)
1) Suojatason 0 käsineet saattavat kastuessaan menettää eristämiskykynsä
EN 374-1 - KEMIALLISTEN RISKIEN SUORITUSKYKYVAATIMUKSET JA TESTEISSÄ KÄYTETYT KEMIKAALIT
Kestävyys erikseen määriteltyjä kemikaaleja vastaan:
- TYPE A: vähintään 6 kemikaalia (30 min) = suojausluokka 2
- TYPE B: vähintään 3 kemikaalia (30 min) = suojausluokka 2
- TYPE C: vähintään 1 kemikaali (10 min) = suojausluokka 1
| Kirjain | Kemikaali | Kategoria |
| A | Metanoli | Primäärinen alkoholi |
| B | Asetoni | Ketoni |
| C | Asetonitriili | Nitriiliyhdiste |
| D | Dikloorimetaani | Kloorattu hiilivety |
| E | Hiilidisulfidi | Rikkiä sisältävä orgaaninen yhdiste |
| F | Tolueeni | Aromaattinen hiilivety |
| G | Dietyyliamiini | Amiini |
| H | Tetrahydrofuraani | Heterosyklinen ja eteerinen yhdiste |
| I | Etyyliasetaatti | Esteri |
| J | n-heptaani | Kyllästetty hiilivety |
| K | Natriumhydroksidi 40% | Epäorgaaninen emäs |
| L | Rikkihappo 96% | Epäorgaaninen mineraalihappo (hapettava) |
| M | Typpihappo 65% | Epäorgaaninen mineraalihappo (hapettava) |
| N | Etikkahappo 99% | Orgaaninen happo |
| O | Ammoniakkivesi 25% | Orgaaninen emäs |
| P | Vetyperoksidi 30% | Peroksidi |
| S | Fluorivetyhappo 40% | Epäorgaaninen mineraalihappo |
| T | Formaldehydi 37% | Aldehydi |
EN 374-2 - LÄPÄISYKESTÄVYYS
Käsineitä testataan reikien varalta kahdella testillä, joissa ne täytetään vedellä ja ilmalla.
EN 16523-1 (korvaa EN 374-3) - KEMIKAALILÄPÄISEVYYS
Testissä mitataan käsineen läpäisykestävyyttä kun käsine on jatkuvassa kosketuksessa kemikaaleihin.
Poikkeuksena muihin standardeihin, kemikaalinsuojaluokkia ei merkitä kuvatunnusten yhteyteen, vaan ne löytyvät käsineiden käyttöohjeista. Kemikaalikäsine valitaan riskien arvioinnin, työkohteen vaatimusten mukaisesti tai kemikaalille soveltuvan materiaalin mukaan.
► Varmista tieto käyttöturvatiedotteesta tai Würth Oy:n asiakaspalvelusta
| Läpäisyaika | Suojausluokka |
| < 10 min | 0 |
| > 10 min | 1 |
| > 30 min | 2 |
| > 60 min | 3 |
| > 120 min | 4 |
| > 240 min | 5 |
| > 480 min | 6 |
EN 374-5 - SUOJAUS MIKRO-ORGANISMEJA VASTAAN
- [VIRUS]: SUOJAUS BAKTEEREJA, SIENIÄ JA VIRUKSIA VASTAAN
- [tyhjä]: SUOJAUS BAKTEEREJA JA SIENIÄ VASTAAN, EI TESTATTU VIRUKSIA VASTAAN
Suojakäsineiden muut ominaisuudet
- Käsineissä voi olla vahvikkeita. Yllä olevassa W-320 viiltosuojakäsineessä on vahvistettu alue peukalon ja etusormen välissä
- Käsineen paksuus vaikuttaa sen notkeuteen sekä otetuntumaan, esimerkiksi ohuemmat käsineet sopivat paremmin tarkkuutta vaativiin töihin
- Neuloksen materiaali voi myös vaikuttaa käsineen notkeuteen mutta myös käyttömukavuuteen - Ylläolevassa esimerkki viiltosuojakäsineessä ei ole käytetty täyteaineita kuten terästä tai lasikuitua jolloin käsine on ihoystävällisempi
- Erilaiset pinnoitteet ja niiden peittomäärä voivat vaikuttaa käsineen otepitoon tai siihen sopivatko ne esimerkiksi kosteisiin olosuhteisiin
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.