Henkilöstömme esittäytyy
Wilma Pihlastie, välitysmyyjä/ostaja
Aloin työskennellä Würthillä vuonna 2017 saadessani elämäni ensimmäisen vakituisen työpaikan. Ensimmäisen vuoden työskentelin Vantaankosken Würth Centerillä asiakaspalvelutehtävissä, josta siirryin vuonna 2018 Riihimäelle tuoteosastolle välitysmyyntitiimiin vahvuutenani työkalut.
Välitysmyyntitiimissä olen saanut kartuttaa teknistä osaamistani niin muovimateriaalien, kiinnitystarvikkeiden kuin työkalujen osalta. Sisäisten asiakkuuksien ja myyntityön lisäksi olen syventänyt ammattiosaamistani myös ostajan töissä. Tammikuussa 2023 sain firman sisällä siirron Smart Work -tiimiin, ja lähikuukausina pääsen syventymään Wücon-maailmaan uusien kollegoideni kanssa. Würth on työnantajana antanut mahdollisuuden edetä työuralla, ja jokainen työntekijä saa rakentaa varmasti oman näköisensä urapolun kasvaessaan würthiläiseksi.
Würthiläisyyden parhaat puolet ovat ehdottomasti mahtavat työkaverit ympäri Suomen ja ennen kaikkea mielekäs ilmapiiri!
Reetta Kallio, myyntisihteeri
Aloitin Würthillä viisi vuotta sitten kesätöissä varaston puolella. Varastossa olin töissä kesätöiden lisäksi välivuonna sekä kouluun päästyäni myös koulun ohella. Harjoittelun tullessa ajankohtaiseksi kysyin olisiko sitä mahdollista suorittaa toimiston puolella. Harjoittelupaikka löytyi myynnin tuesta, ja lopulta työsuhde vakinaistettiin. Nykyinen työnimikkeeni on myyntisihteeri. Würthillä olen päässyt etenemään ja haastamaan itseäni uusissa työtehtävissä. Nykyisessä työssäni pääsen olemaan niin edustajien kuin myyntipäälliköidenkin apuna ja selvittämään kaikenlaisia eteen tulevia haasteita. Parasta työssäni on työkaverit ja mahtava ryhmähenki!
Marko Tuominen, laatuinsinööri
Hain Würthille töihin reilut seitsemän vuotta sitten, koska myyntityö kiinnosti. Aloitin centermyyjänä, ja sitä työtä tein noin kaksi ja puoli vuotta. Halusin tehdä yrityksessä myös muita töitä ja pääsinkin myynnin tukeen, kun siellä paikka aukeni. Huomasin heti, että vaikka olen edelleen samassa yrityksessä töissä, työtehtävät ovat aivan erilaisia ja opinkin todella paljon uutta.
Myyntisihteerinä ehdin olemaan vajaan vuoden verran, kunnes minua pyydettiin laatuinsinööriksi. Otin haasteen vastaan ja jälleen sain tilaisuuden oppia paljon uutta. Nyt olen toiminut laatuinsinöörinä reilut neljä vuotta ja päässyt todella hyvälle näköalapaikalle, jossa saan työskennellä tiiviisti kaikkien osastojen kanssa.
Päivittäisessä työssäni vastaan toimittajakyselyihin, autan asiakas- ja myyntipäälliköitä, vastaan yrityksen laatuasioista yhdessä laatupäällikön kanssa ja teen myös todella paljon muuta. Mielestäni Würthillä on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan, jos itse niin tahtoo.
Sanna West, myyntiedustaja
Aloitin työt Würthilla syyskuussa 2020. Toimin alkuun centermyyjänä ja ehdin parin vuoden aikana työskennellä muutamalla eri Centerillä Helsingin alueella. Tykkäsin Centeriltä lähteä kenttämyyjien avuksi, jos siihen vain oli tilaisuus, ja siirryinkin sittemmin myyntiedustajaksi. Työ on monipuolista, liikkuvaa ja itsenäistä, mutta meillä on hyvät tukiverkostot puhelimen päässä ja muutenkin hyvä porukka, millä töitä tehdään. Asenne ratkaisee ja tekemällä oppii!
Lissu Aaltonen, logistiikka
Olen Lissu, olen 61-vuotias. Tulin Würthille töihin 25 vuotta sitten. Vuosien varrella olen päässyt kokemaan logistiikkatyötä ja sen kehittymistä monin tavoin. Olen tehnyt keräystyötä paperisilla keräyslistoilla ja tarkastanut asiakaslähetyksiä keräyksen jälkeen.
Automaattivaraston valmistuttua siirryin sinne keräily- ja pakkaustyöhön. On ollut mukavaa saada tehdä ja oppia erilaisia töitä. Olen saanut kouluttaa uusia työntekijöitä; siinä on mukavaa haastetta molemmin puolin. Minulle on töissä tärkeää mukavat työkaverit ja se, että aina voi kysyä, jos on jotain mitä ei tiedä. Aina on jotain uutta opittavaa!
Juha Kielorinne, Data Manager
Tulin taloon vuonna 2007 centermyyjäksi Parkanoon. 2012 muutin Hämeenlinnaan suuntaan ja sisäisen siirtomahdollisuuden ansiosta minun ei tarvinnut etsiä uutta työtä, vaan siirryin työskentelemään Hämeenlinnan Centereille. Sain heti toivomaani vastuuta ja tehtäväni oli tuoda uutta näkökulmaa Center-toimintaan ja myyntiin.
Vuoden 2014 alkupuolella minua pyydettiin mukaan IT-projektiin. Koska pidän haasteista ja innostun uudesta, lähdin mukaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen toiminut erilaisten ohjelmien pääkäyttäjänä ja vastannut tuotetietojen käännöksistä, kouluttanut tuotepäälliköitä ja antanut käyttäjätukea sekä toiminut itse hydrauliikan ja pneumatiikan tuotepäällikkönä. Vastuualueekseni on muodostunut sähköinen tuotehallinta kokonaisuudessaan.
Pidän siitä, että työni on globaalia, vaiherikasta, antoisaa, opettavaista ja täynnä mahdollisuuksia! Osittain ei niin näkyvää, mutta sitäkin tarpeellisempaa.
Markku Sulasalmi, Head of eCommerce
Würth on myös digi! Oma urapolkuni Würth Oy:ssä on jatkunut jo 17 vuotta ja kuljettanut minut IT-osaston keltanokasta uuden ajan kynnykselle rakentamaan digitaalisia palveluita asiakkaillemme.
Jos pohdit Würthiä työnantajana, niin voin luvata, että meillä pääsee omalla työpanoksellaan vaikuttamaan, mihin ja kuinka pitkälle polku vie. Tervetuloa kollegaksi!
Mirkka Haakana, tekninen myyjä
Tulin taloon vuonna 2002 puhelinvaihteeseen. Talo tuli hyvin tutuksi, ja opin tietämään, kuka tekee mitäkin. Viiden vuoden kuluttua siirryin tarjousmyyntiin, joka myöhemmin yhdistyi muutaman osaston kanssa myynnin tuki -osastoksi. Olin taustatukena kenttämyyjille sekä myyntipäälliköille. Vuoden 2019 lopussa käynnistettiin uusi osasto, MyCenter, johon minäkin siirryin, myyntityön ihmeelliseen maailmaan. Hoidan omia asiakkuuksia, kenttäedustajista poiketen – puhelimitse ja sähköpostilla. Työ on uutta, jännittävää, haastavaa ja tarjoaa paljon onnistumisen tunteita.
Matti Nenonen, työnjohtaja
Olen työskennellyt Würthillä 10 vuotta erinäisissä työtehtävissä. Viimeiset neljä vuotta olen ollut lähtevän tavaran työnjohdossa.
Vastuualueisiini kuuluu muun muassa päivittäisen 100 % toimitusvarmuuden varmistaminen. Würthillä parasta on erityisesti hyvät työkaverit, monipuoliset työtehtävät ja positiivinen työilmapiiri!
Johan Lehtonen, Safety@Work
Työskentelen työturvallisuusasiantuntijana Etelä-Suomessa ja ruotsinkielisillä alueilla.
Tapaan työssäni paljon asiakkaita, ja tämä on yksi parhaista puolista työssäni. Onnistumisia saan kokea jakuvasti, kun autan asiakasta valitsemaan työtehtävään soveltuvan oikean henkilönsuojaimen tai pidän vaikkapa henkilönsuojainkoulutuksen, jossa opastetaan henkilönsuojainten oikeasssa käytössä.
Omalla työlläni voin olla ennaltaehkäisemässä työtapaturmia sekä parantamassa työterveyttä.
Janne Kiurula, huoltoasentaja
Würth-vuosia takana on 25 vuotta, joista huoltopalvelussa 23 vuotta. Vuosien aikana huollettuja koneita on kertynyt osaltani yli 25 000 kappaletta. Kun aloitin huollossa 1998, meitä oli neljä henkilöä. Nyt meitä on jo kymmenen. Kertokoon tämä osaltaan kasvusta, mitä olen päässyt seuraamaan. Huollan pääsääntöisesti kompressorit ja imurit sekä akku- ja impulssinaulaimet.
Asiakkailta ja myyjiltämme saatu positiivinen palaute on paras kiitos hyvin tehdystä työstä!
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.