Asiakastarinat - Dinolift

YHTEISTYÖLLÄ KORKEALLE - KUMPPANUUS LAAJENI KONEISTUKSEN TYÖKALUIHIN

Dinoliftin operatiivisista hankinnoista vastaava Tuomas Metsänperä Dinoliftiltä (kuvassa vas) sekä Würthin myyntiedustaja Teemu Laine, joka vastaa WüCONien täydentämisen ohella myös hyllypalvelusta ympäri tehdasta.

Dinolift ja Würth ovat laajentaneet pitkäaikaista yhteistyötään, kun Dinolift keskitti keväällä lastuavien työkalujen hankintansa Würthille. Taustalla oli nostinvalmistajan tavoite vähentää toimittajien määrää.

Noin 170 henkeä työllistävä suomalainen perheyritys Dinolift Oy hoitaa liiketoimintonsa suunnittelusta valmistukseen ja myyntiin Loimaan-tehtaallaan. Valtaosa vuosittain valmistuvista noin 900 nostimesta on hinattavia henkilönostimia. Valikoimassa on myös itsekulkeutuvia nostimia. Tuotantovaiheiden, eli hitsauksen, koneistuksen, pintakäsittelyn, osakokoonpanon ja kokoonpanon lisäksi tehtaalla hoidetaan myös koneiden katsastuksia sekä määräaikaishuoltoja.


”Toimitusvarmuus on aina ollut Würthin etu ja se on todella tärkeää näissä tuotteissa.”


Würth koneistuksen työkalutoimittajaksi Dinoliftille

Dinolift on ollut Würthin asiakas vuodesta 1996 lähtien. Tämän vuoden huhtikuusta alkaen Würth on toimittanut Dinoliftin koneistamoon myös lastuavia työkaluja. Näihin kuuluvat teräpalat, kierretapit, poranterät ja varsijyrsimet. ”Tavoitteenamme oli vähentää toimittajien määrää keskittämällä hankintoja. Aiemmin meillä oli pelkille lastuaville työkaluille reilu 10 toimittajaa, jolloin oli oma vaivansa tilata yhtä yhdestä ja toista toisesta paikasta”, ostaja Tuomas Metsänperä Dinoliftiltä kertoo.

”Würthillä oli tarjota tarvitsemamme tuotteet. Toimitusvarmuus on aina ollut Würthin etu, ja se on todella tärkeää näissä tuotteissa, kun koneet kulkevat tuotannon vaiheesta toiseen”, Metsänperä toteaa. ”Muutaman viikon käyttökokemuksemme perusteella myös työntekijöiden palaute työkalujen laadusta on ollut positiivista.”

Työkalut siellä, missä tarvitaan

Lastuaville työkaluille pystytettiin koneistamoon WüCON Compact 2.0 -työpistevarastokaappi. Työvaiheet vähenevät, kun jatkossa Würth hallinnoi työkaluja. ”WüCON helpottaa tilaus-toimitusketjuamme sekä vähentää hankinnan ja varastohenkilökuntamme työtä. Saamme keskittyä olennaiseen tekemiseen”, Metsänperä toteaa.

”Aiemmin koneistamon tiiminvetäjä tilasi lastuavia työkaluja hankintatoimen kautta. Kun täydennykset toimitetaan meille automaattisesti ennalta määrittämiemme varastorajojen mukaan, pienenee inhimillisen virheen riski, että työkalut loppuisivat kesken.”

WüCONit tehostavat toimintaa

Hyviä kokemuksia Dinoliftille oli ennestään kertynyt kokoonpanolinjan kylkeen sijoitetusta isommasta WüCONista, joka on ollut käytössä kaksi vuotta. Sen sisällä on enimmäkseen tarvikkeita, jotka eivät mene tuotteeseen, kuten suojaimia, työkaluja ja kemikaaleja. Työntekijät hakevat tarvikkeet omalla tai tiiminsä kulkukortilla.

”Saamme kaikki tuotteet yhdestä paikasta eikä meidän tarvitse lähteä hakemaan niitä muualta. Lisäksi maksamme asiakkaana vain käyttämistämme tuotteista, jolloin saamme varastomme arvoa alhaisemmaksi”, Metsänperä kertoo. ”Lisäämme WüCONiin tuotteita koko ajan, ja jatkossa laajennamme valikoimaa esimerkiksi hitsaustarvikkeisiin. Jatkamme Würthin kanssa myös koulutusyhteistyötä erilaisten aiheiden parissa.”

Alansa johtaviin henkilönostinvalmistajiin kuuluva Dinolift Oy valmistaa laadukkaita ja kevyitä DINO-henkilönostimia turvalliseen ja tehokkaaseen korkealla tapahtuvaan työskentelyyn. Tuotevalikoimassa on nostimia eri käyttötarkoituksiin niin vuokraamoille kuin loppukäyttäjillekin. Erityisen haluttuja ne ovat rakennustöissä. Nostimia viedään yli 40 maahan, ja päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa sekä Yhdysvallat, jossa ne ovat suosittuja myös metsänhoitotehtävissä.

​ ​