Palovaroittimia koskeva laki uudistuu - Mikä muuttuu?

31.5.2024

Vastuu palovaroittimien ylläpidosta ja toimivuudesta siirretään asukkaalta rakennuksen omistajalle 1.1.2026 alkaen.

Vastuu palovaroittimien ylläpidosta ja toimivuudesta siirretään asukkaalta rakennuksen omistajalle 1.1.2026 alkaen. Tämä tarkoittaa, että meneillään olevan siirtymäajan (2024–2025) päätteeksi, vuoden 2026 alusta lähtien taloyhtiö on vastuussa siitä, että jokaisessa asunnossa on toimivat palovaroittimet.

Asukkaan tehtävänä on jatkossakin testata palovaroittimen toimintaa kuukausittain ja ilmoittaa mahdollisista vioista. Taloyhtiössä voidaan kuitenkin myös sopia, että yhtiö vastaa testaamisesta. Taloyhtiön on ohjeistettava asukkaita selkeästi.

Vaikka palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa, arviolta noin 20 %:ssa asunnoista ei tällä hetkellä ole toimivaa palovaroitinta. Useimpien kiinteistöjen tarpeisiin vastaa:

Se on CE- ja EN 14604 -testattu ja hyväksytty. Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan – Tämä on ylimääräinen turvatekijä, joka varmistaa, ettei pariston vaihtamisesta tarvitse kantaa huolta.

Kysy myyjältäsi lisää, niin voimme auttaa oikean varoittimen valinnassa!

Lisätietoja palovaroitinvastuun siirtymisestä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilta.

​ ​