Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle | Vain yritysasiakkaille  
Välipäiväkampanja


eSHOPIN ODOTETUT VÄLIPÄIVÄT NYT TÄÄLLÄ!

Hyödynnä välipäivät ja tilaa työmaasi tarvikkeet valmiiksi – aloita uusi vuosi tehokkaasti.

Tee tilaus ennen klo 15, ja toimitamme sen haluamaasi osoitteeseen jopa seuraavana arkipäivänä. Jos noudat verkkokauppatilauksen myymälästämme, rahtimaksua ei peritä.
Tutustu toimitusvaihtoehtoihin.


Kun ostat vähintään 150 eurolla (alv 0 %) eShopissa, saat bonuksena mukaan 0,75 l vetoisen termospullon. Termospullo säilyttää kylmän kylmänä ja lämpimän lämpimänä, juuri niin kuin haluat. Etusi on voimassa 29.12.2025–6.1.2026.

Tutustu tuotteeseen ja lunasta etusi käyttämällä koodia:

TERMOSPULLO


CALLISTO-PUHALLINSUOJAIMET
Valikoimissamme on nyt laadukas ja kustannustehokas Callisto-puhallinsuojainsarja. Sarjaan kuuluu Freeflow-puhallinsuojain, siihen yhteensopivat kaksi hitsausmaskia, kasvonsuojain sekä yleisimmät vaihdettavat varaosat.


KOTIMAINEN WÜRTH PRO -AMMATTITASOTIKAS JA -TYÖPUKKI TEKEVÄT TYÖSTÄ VAKAATA JA TURVALLISTA
Saatavissa useita korkeuksia, lisäturvaa käsijohteilla ja tukipalkeilla.


LAADUKKAAT PROMASTER KÄSIKETJUTALJAT RASKAIDEN ESINEIDEN NOSTAMISEEN
Kolme eri kantavuutta: 500 kg, 1000 kg ja 2000 kg. Ketjun pituus 6 m.


DEVISYS LIUKUESTEET
Devisys liukuesteet parantavat työmaan turvallisuutta vähentämällä liukastumisia, kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja. Saatavana 3 eri kokoa.


LUOTETTAVAA KYLMÄNSUOJAA KÄSILLE VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN - TYÖKÄSINE WINTER ULTIMATE
Pehmeä vuohennahka ja miellyttävä Thinsulate-vuori suojaavat tuulelta ja kosteudelta. Näkyvyyttä hämärään tuo sormen päähän lisätty heijastinnauha. Koot 8-12.


LUOTETTAVAA KYLMÄNSUOJAA KÄSILLE VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN - TYÖKÄSINE WINTER EXCELLENT
Täysin vedenpitävä, pitkävartinen talvityökäsine – varma valinta kovimpiin pakkasiin. Koot 8-12.


MITTALAITTEET
Monipuolinen mittalaitevalikoimamme sisältää niin perinteiset mittalaitteet kuin uusimmat digitaaliset innovaatiotkin. Onpa tarpeesi mitata pituutta, painoa, lämpötilaa tai muita suureita, meiltä löydät aina sopivan mittalaitteen. Mittalaitteet on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin laatu- ja tarkkuusvaatimukset. Lisää mittalaitteita löydät täältä.


TUOREIMMAT UUTUUDET - Würth a look!

Valikoimamme täydentyy koko ajan – tässä joitakin viimeisimmistä uutuuksista. Tutustu tuotteisiin – tilaa heti tai paina mieleen myöhempää tarvetta varten.

Lisää uutuuksia löydät täältä.

Uutuuksien hinnat näkyvät eShopiin kirjautumisen jälkeen. Etkö vielä ole eShopin käyttäjä? Ei hätää, voit rekisteröityä tästä linkistä!

Välipäivän kampanjahinnat ovat voimassa tiistaihin 6.1.2026. klo 23.59 asti tai niin kauan kuin tuotteita kampanja-aikana riittää. Hinnat alv 0 %. Bonustuotteita on saatavilla rajoitetusti. Etukoodi on voimassa 6.1.2026 asti tai niin kauan kuin bonustuotteita riittää.