Tuotepäällikön nosto: Rasva-annostelija ARCALUB C2-2P
ARCALUB C2-2P on automaattinen kaksipisteannostelija. Laitteen kahta syöttöpumppua voidaan ohjata toisistaan riippumatta, jolloin annostelija voidaan säätää kahden erikokoisen ja -tyyppisen laakerin voitelutarpeen mukaan. Ratkaisu soveltuu esimerkiksi sähkömoottoreihin, pumppuihin, tuulettimiin, kuljetinhihnoihin ja venttiileihin.
Aki Hyppänen
11.5.2026
Meidän kirjoittajat
Lukuaika
1 minuuttia
CONCEPT2-voitelulaite toimii minimaalisella voitelumäärällä, joka varmistaa hallitun ja tarkan voitelun. Voitelu toteutuu tehokkaasti uudelleen täytettävillä säiliöillä sekä valikoiduilla, erittäin korkealaatuisilla Arcanol-rasva- ja -öljyvaihtoehdoilla aina NLGI 3 -luokkaan asti.
Laite pidentää laakerin käyttöikää ja parantaa työturvallisuutta vaikeapääsyisissä voitelupisteissä. Sillä voidaan pienentää huoltokustannuksia noin 25 % verrattuna manuaaliseen voiteluun.
Rasva-annostelija Arcalub C2-2P
9501 016 834
Keskeiset ominaisuudet:
- Kaksi erillistä syöttöpumppua
- Säädettävä annostelu kahdelle eri voitelupisteelle
- 250 cm³:n vaihdettava läpinäkyvä patruuna
- Helppo ohjelmointi integroidun LCD-paneelin kautta
- Saatavilla akkukäyttöisenä (akku myydään erikseen) tai 24 V DC -versiona sekä EKIT-pakettina, joka sisältää perusvalikoiman asennustarvikkeita
- Yhteensopiva Arcanol-rasvojen ja -öljyjen kanssa (NLGI 3 -luokkaan asti)
- Laite säästää aikaa lyhyempien huoltoväliensä ansiosta
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.