Tuotepäällikön nosto: Uusi HHS-PLUS-sarja
Uudet HHS-PLUS-sarjan voiteluaineet ovat saapuneet jo useiden asiakkaiden varastoihin ja käyttöön. Sarja tarjoaa kattavan valikoiman voiteluaineita.
Petri Rahikainen
26.2.2026
Meidän kirjoittajat
Lukuaika
1 minuuttia
Turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää voitelua
Tuotteet on kehitetty ja valmistettu korkealaatuisista ainesosista, joiden käyttöturvallisuus on erityisesti huomioitu. Tuotteissa ei ole esimerkiksi terveydelle haitallista n-heksaania.
Sarjan voiteluaineissa on lisäaineena boorinitridi, joka mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen ja pitkäkestoisen voitelun. Jos öljyvoitelu pettää korkeissa lämpötiloissa (yli 180 °C), boorinitridi voitelee jopa 1 000 °C:n lämpötilaan saakka (kuivavoitelu). Mikä parasta, voiteluaineet ovat myös elintarviketeollisuuteen NSF-hyväksyttyjä.
Tuotteet pakataan Bluemint®-teräksestä valmistettuihin purkkeihin, joiden tuotannossa on saavutettu noin 64 prosenttia pienemmät hiilidioksidipäästöt. Purkkien valmistuksessa käytetään muun muassa korkealaatuista kierrätysterästä.
Käyttökohteet esim:
Laakerit, ketjut, nivelet, jouset, liukukiskot ja Bowden-vaijerit.
Käyttökohteet esim:
Bowden-vaijerit, pultit, liitokset, saranat, liukukiskot, hammaspyörät, hammastangot ja avoimet vaihteet.
Käyttökohteet esim:
Avohammaspyörät, avoimet vaihteet ja ketjut.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.