Putoamissuojaimet
Putoamisvaara edellyttää aina putoamissuojaimen käyttöä. Putoamissuojausta käytetään estämään tai pysäyttämään henkilön putoaminen.
Putoaminen on yksi merkittävimmistä työtapaturmien syistä niin rakentamisessa kuin teollisuudessakin. Onnettomuuksia voidaan ehkäistä paitsi työnjohdon ja työntekijöiden koulutuksella myös tarpeenmukaisella putoamissuojauksella sekä suojainten oikealla käytöllä.
Putoamissuojaimen valinnassa on otettava huomioon:
- Työympäristö ja sen olosuhteet
- Kiinnityspisteen riittävä lujuus
- Oikea säilytys ja varastointi
- Määräaikaistarkastusten järjestäminen
- Käyttäjien koulutus ja opastus
Putoamissuojainten valinta perustuu aina riskien arviointiin
Lainsäädäntö ja määräykset velvoittavat työnantajan järjestämään työntekijöille turvalliset välineet ja koulutuksen niiden käyttöön.
Jos työhön liittyy putoamisvaara yli kahden metrin korkeudesta, työskentely on turvattava ensisijaisesti yhteisillä menetelmillä, kuten putoamisen estävillä kaiteilla, suojaverkoilla tai työtasoilla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia, joiden ensisijainen tehtävä on estää putoaminen. Jos käyttäjä kuitenkin putoaa, suojaimen täytyy pysäyttää pudotus ja estää käyttäjän loukkaantuminen.
Tuotteet valitaan aina työn vaatiman riskin mukaan joko putoamista estäväksi tai putoamisen pysäyttäväksi.
PUTOAMISEN PYSÄYTTÄVÄ
Järjestelmä mahdollistaa työntekijän pääsyn vaara-alueelle mutta suojaa mahdollisessa putoamistilanteessa
- Liitososan kiinnityspiste rakenteisiin tai mukana kuljetettava EN 795 rakenteeseen kiinnitettävä ankkurointipiste
- Tarvittaessa ankkurointiväline kuten ankkurointihihna tai ankkurointivaijeri
- Putoamisen pysäyttäviä tuotteita ovat kokovaljaat, nykäyksenvaimentimella varustettu köysi tai kelautuva turvatarrain
PUTOAMISEN ESTÄVÄ
Estää työntekijän pääsyn vaara-alueelle
- Liitososan kiinnityspiste rakenteisiin tai mukana kuljetettava EN 795 rakenteeseen kiinnitettävä ankkurointipiste
- Tarvittaessa ankkurointiväline kuten ankkurointihihna tai ankkurointivaijeri
- Putoamisen estäviä tuotteita ovat kokovaljaat ja tukiköysi
- Putoamisen estävän järjestelmän kanssa on aina myös käytettävä putoamisen pysäyttävää järjestelmää, mikäli putoamisvaara on olemassa
ABC-muistisääntö putoamissuojaksen toteutukseen:
A – ANCHORAGE (Ankkurointi)
B – BODY DEVICE (Kokovaljas)
C – CONNECTING DEVICE (Nykäyksenvaimentimella varustettu liitosköysi, turvaköysi tai kelautuva tarrain)
Koulutus ja tarkastukset varmistavat putoamissuojauksen turvallisuuden
Putoamissuojaimet toimivat tehokkaasti vain oikein käytettynä. Würth kouluttaa sekä omaa henkilökuntaansa että asiakkaitaan. Koulutuksista vastaavat muun muassa tuotepäälliköt ja Safety@Work-tiimi.
----------------
Putoamissuojaimet tulee tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, jos ne joutuvat esimerkiksi normaalia suuremmalle rasitukselle.
----------------
Tarkastustarrasta selviää seuraavan tarkastuksen ajankohta.
Käyttäjän on tarkastettava putoamissuojainten kunto aina ennen käyttöä.
STANDARDIT - Putoamissuojaimet
Liukutarrain mahdollistaa käyttäjän liikkumisen työkohteessa kiinnittäytyneenä turvaköyteen. Tarrain sallii normaalit liikkeet ylös- ja alaspäin, mutta äkillinen liike alaspäin lukitsee tarraimen ja estää käyttäjän putoamisen.
Putoamissuojaimen osa, esim. köysi, nauha tai vaijeri, joka on tarkoitettu yhdistämään putoamissuojain kiinnityspisteeseen. Mikäli köyden pituus on yli 2 m, siinä on oltava myös pituuden säätölaite.
Köysiä on saatavissa eri tarkoituksiin sopivilla kiinnityskoukuilla varusteltuina. Koukkujen tai muiden lukituslenkkien malliin ja oikeaan käyttöön on syytä kiinnittää huomioita; useita tapaturmia on sattunut koukkujen virheaukeamisten vuoksi.
Nykäyksenvaimenninta käytetään rajoittamaan putoamisen pysäyttämisestä aiheutuvaa nykäystä.
- Pysäytyksestä aiheutuva voima ei saa nousta yli 6 kN:iin, joka vastaa n. 600 kg:aa. Muussa tapauksessa on suuri vaara, että käyttäjälle aiheutuu niin kehon sisäisiä kuin ulkoisiakin vammoja.
Nykäyksenvaimentaja voi olla erillinen osa putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä tai järjestelmä voi myös olla rakenteellisesti suunniteltu siten, että koko rakenne rajoittaa käyttäjään kohdistuvia, nykäyksen aiheuttamia voimia.
Tukivyötä käytetään nimensä mukaisesti työn tukemiseen. Tukivyötä käyttäessään työntekijän ei tarvitse pitää kiinni työkohteen rakenteista ja näin molemmat kädet ovat vapaana työskentelyä varten.
Tukivyön kanssa käytetään säädettävää tukiköyttä.
HUOM! Tukivyö ei korvaa kokovaljasta. Silloin kun putoaminen on mahdollinen, on aina käytettävä kokovaljasta.
Kelautuvaa tarrainta käytetään valjaan ja ankkurointipisteen välissä, kun käyttäjälle halutaan paljon vapaata liikkumatilaa.
Tarrain sallii normaalit liikkeet, mutta äkillinen uloskelautuminen lukitsee järjestelmän ja näin pysäyttää putoamisen.
Tavallisesti kelautuva tarrain tulee asentaa käyttäjän yläpuolelle, mutta jos vaijeri tai köysi on testattu terävien
Putoamissuojain, jota käytetään aina, kun putoaminen on mahdollinen.
Kokovaljaiden rakenne on suunniteltu siten, että putoamistilanteessa keho pysyy turvallisessa asennossa ja putoamisessa syntyvät voimat kohdistuvat kehon vahvoihin osiin.
Kiinnityslaitteita käytetään putoamisen pysäyttävien järjestelmien ankkurointiin. Laitteet voivat olla joko väliaikaisesti tai kiinteästi asennettavia.
Käyttäjän on aina varmistuttava ankkurointipisteen kestävyydestä ennen kytkeytymistä.
Putoamisen pysäyttävän järjestelmän ankkurointipisteen tulisi kestää vähintään 12 kN (n. 1200 kg), kun siihen on kytkeytynyt yksi käyttäjä.
Ankkurointipisteen valinnalla on olennainen merkitys:
Huomioi vapaa tila allasi
Huomioi mahdollinen heiluriliike
HUOMIO MYÖS NÄMÄ:
- Tutustu suojaimen käyttöohjeeseen (käyttöön liittyvät rajoitukset, sekä huoltoon ja säilytykseen liittyvät asiat)
- Käytä ainoastaan hyväksyttyjä ja määräaikaistarkastettuja putoamissuojaimia. Huomioi myös valmistajan määrittelemä käyttöikä
- Putoamissuojainten määräaikaistarkastus on tehtävä vähintään 12 kk:n välein
- Muista tehdä suojaimelle visuaalinen tarkastus ennen käyttöä ja sen jälkeen
- Älä käytä huonokuntoista tai tarkastamatonta suojainta
- Ankkurointipisteen on kestettävä 12 kN / käyttäjä
- Ankkurointipisteen asennusohjeet kertovat valmistajan ilmoittaman käyttäjämäärän sekä tuotteen kestävyyden
- Jos suinkin mahdollista, valitse kiinnityspiste joka on suoraan käyttäjän yläpuolella. Tällöin putoamismatka on mahdollisimman lyhyt
- Käytä henkilönnostimessa siihen hyväksyttyä liitoselintä ja kiinnittäydy henkilönnostimen kiinnityspisteeseen (Henkilönostimen kaide ei ole sellainen)
- Kemikaalit, terävät reunat, kuumuus, kipinät heikentävät suojainta
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.