Tehokkuutta, turvallisuutta ja laatua ammattilaisten rengastöihin
Würth tarjoaa rengashuollon ammattilaisille kattavan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla rengastyöt voidaan suorittaa tehokkaasti alusta loppuun.
1.10.2026
Lukuaika
2 minuuttia
Rengassesongit ovat korjaamoille kiireistä aikaa, jolloin on erityisen tärkeää, että työ etenee sujuvasti, tehdään turvallisesti ja lopputulos on korkeatasoinen. Kun kaikki tarvittavat tuotteet löytyvät yhdestä paikasta, korjaamot voivat keskittyä hyvään asiakaspalveluun ja tehokkaaseen työskentelyyn sesongista toiseen.
Ammattimainen rengastyö alkaa oikeista työkaluista
Erilaisten mutterivääntimien lisäksi Würthin valikoimaan kuuluvat hylsyt sekä tarkat ja kestävät momenttisauvat ja -avaimet, joiden avulla pyöränpultit voidaan kiristää valmistajan määrittämään momenttiin. Erikoistilanteissa työtä täydentävät vastakierrehylsyt, jotka helpottavat vaurioituneiden pulttien irrottamista.
Rengashuollossa tarkoitukseen sopivat tarvikkeet nopeuttavat työskentelyä ja parantavat lopputulosta. Würthiltä löytyvät kattavasti venttiilit, rengasrasvat, vanteenpuhdistusaineet ja rengaspainot sekä raskaalle että kevyelle kalustolle.
Asennuksen yhteydessä tarkka viimeistely on tärkeää. Pyörännavan hiomalaikat auttavat puhdistamaan navan tehokkaasti ennen vanteen asennusta, mikä edistää oikeaa istuvuutta ja ehkäisee myöhempiä ongelmia. Lopputuloksen viimeistelevät tarkat rengaspainemittarit, joiden avulla rengaspaineet voidaan säätää oikeiksi ajoneuvon valmistajan suositusten mukaan.
Turvallisuutta ja ergonomiaa rengastöihin
Työturvallisuuden ja ergonomian merkitys korostuu erityisesti kiireisen rengassesongin aikana, kun raskaita renkaita nostetaan ja siirretään toistuvasti ja samoja työvaiheita tehdään nopeassa tahdissa. Würthin tuotteilla voidaan vähentää fyysistä kuormitusta, helpottaa päivittäistä työskentelyä ja suojata työntekijöitä erilaisilta työympäristön riskeiltä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tunkit, rengasnostimet, renkaiden siirtoalustat, asentajanalustat ja henkilönsuojaimet.
Työskentelyä sujuvoittaa myös se, että tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat järjestyksessä ja helposti asentajan saatavilla.
Merkkausliidut, vahakynät ja rengastarrat helpottavat renkaiden tunnistamista. Kestävät ja oikean kokoiset rengaspussit takaavat renkaiden siistin käsittelyn.
Puhtaat työvälineet ja siistit työtilat ovat olennainen osa laadukasta rengashuoltoa. Würthin tehokkaat pesuaineet auttavat pitämään työkalut, vanteet ja työympäristön puhtaina myös kiireisimpien sesonkien aikana.
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.