Sähkötarvikkeet osana teollisuutta
Teollisuuden sähkötarvikkeet ovat olennainen osa nykyaikaista teollisuutta ja teknologian kehittyessä niiden rooli myös ymmärrettävästi kasvaa entisestään. Sähkötarvikkeet muodostavat perustan tehokkaille ja turvallisille tuotannon eri prosesseille mahdollistaen samalla niiden jatkuvuuden.
20.8.2026
Lukuaika
3 minuuttia
Sähkötarvikkeet teollisuuden toimialoilla
Valmistava teollisuus on yksi suurimmista sähkötarvikkeiden käyttäjistä. Sähkötarvikkeita käytetään laajalti eri tuotannon vaiheissa ja ne on valittava ympäristön vaatimusten mukaisesti, huomioiden luotettavuus ja turvallisuus. Oikeilla ja helposti saatavilla olevilla sähkötarvikkeilla pystytään varmistamaan tuotannon toiminnan jatkuminen ilman turhia katkoksia.
Kone- ja laitevalmistuksessa (OEM), sähkötarvikkeet ja komponentit ovat keskeisessä roolissa. Valmistajan osalta huomioitavia asioita sähkötarvikkeiden hankinnassa ovat mm. tekniset vaatimukset, laatu, standardien mukaisuus ja ympäristömääräykset. Useasti valmistaja saakin tasapainoilla edellisten vaatimusten, kustannustehokkuuden ja saatavuuden välillä.
Prosessiteollisuus on varsin vaativa ympäristö sähkötarvikkeille. Olosuhteet prosessiteollisuudessa altistavat sähkötarvikkeet usein eri asioille mm. korkeat ja matalat lämpötilat, kosteus, pöly, kemikaalit sekä mekaaniset rasitukset. Näiden lisäksi tuotantoprosessien jatkuvuudesta (24/7) johtuen valittavilta komponenteilta vaaditaan erityistä kestävyyttä ja luotettavuutta.
Energia-ala on sähkötarvikkeiden osalta ja koko yhteiskunnan näkökulmasta yksi kriittisimmistä sektoreista. Energia-ala tuottaa, siirtää ja jakaa sähköä sekä lämpöä eri tarpeisiin. Tämän järjestelmän toimivuus perustuu laajaan ja teknisesti vaativaan sähkötarvikekokonaisuuteen. Sähkötarvikkeet eivät ole energia-alalla pelkkiä yksittäisiä komponentteja, vaan ne muodostavat koko järjestelmän.
Logistiikka ja varastointi ovat nopeasti kehittyviä aloja, joissa automaatio ja prosessien tehokkuus ovat keskeisiä asioita. Sähkötarvikkeet muodostavat tämän alan kehityksen kivijalan mahdollistaen materiaalivirtojen ohjauksen, varastojen automaation sekä toimitusketjun seurannan. Perinteinen käsityövaltainen toiminta on muuttunut voimakkaasti täysin sähköistettyihin ja automatisoituihin järjestelmiin. Nykyiset logistiikkakeskukset ovatkin usein erittäin pitkälle sähköistettyjä kokonaisuuksia, joissa prosesseja ohjataan ja valvotaan sähköisten järjestelmien avulla.
Teollisuuden kunnossapito liittyy vahvasti kaikkiin edelle mainittuihin aloihin. Sähkökunnossapidon tavoitteena on varmistaa laitteiden, tuotantolinjojen, prosessien sekä teollisuuskiinteistöjen turvallinen ja häiriötön toiminta myös pitkällä aikavälillä. Sähkökunnossapito voi olla ennakoivaa, jossa järjestelmät tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti tai korjaavaa, jossa viat korjataan niiden ilmetessä. Teollisuudessa ennakoiva kunnossapito on usein kustannustehokkain ratkaisu. Näin toimien yllättävät tuotantokatkokset vähenevät ja työturvallisuus pysyy ajan tasalla.
Würth ja sähkötarvikkeet
Tiesitkö että myös Würth on hyvä vaihtoehto teollisuusyritysten sähkötarvikkeiden tarpeisiin. Yhteistyössä Würth Elektron kanssa Würth tarjoaa kattavan tuotevalikoiman tunnettujen brändien sähkötarvikkeita teollisuuden eri aloille osana jo ennestään laajaa palvelukokonaisuutta.
Joustavuutta sähkötarvikkeiden hankintaan
Würthin maanlaajuisen edustaja- ja centerverkoston ansiosta asiakkaan sähkötarvikkeiden huolehdinta onnistuu monin eri tavoin. Tuotteet voivat olla osana perinteistä hyllypalvelua, jolloin Würth seuraa tarvikkeiden kulutusta ja huolehtii siitä, että kaikkea tarpeellista löytyy aina asiakkaan hyllystä. Näin toimien asiakas voi rauhassa keskittyä varsinaiseen työhönsä ja toimia tehokkaasti.
Würthin Wücon järjestelmäperhe mahdollistaa kustannustehokkaan ja joustavan tavan huolehtia sähkötarvikkeista. Kaikki Würthin ja Würth Elektron tarjoamat sähkötarvikkeet voidaan liittää osaksi Wücon järjestelmää. Rfid tekniikan avulla Wücon tunnistaa niin käyttäjän kuin hänen keräämänsä tuotteet. Järjestelmä myös huolehtii automaattisesti täydennystilauksista, jolloin asiakkaan vastuulle jää tuotteiden käyttäminen. Täydennystilauksen saavuttua Würth edustaja huolehtii tarvikkeet hyllyyn.
Würthin 200 centerin myymäläverkoston kaikista toimipaikoista löydät perusvalikoiman sähkötarvikkeita ja 50 Würth WE Centeriä palvelee sähköalan ammattilaisia kattavalla tuotevalikoimalla. Würth ja sähkötarvikkeet ovat siis lähelläsi missä päin Suomea liikutkin.
Sähkötarvikkeet, sähköasennustarvikkeet ja valaistustuotteet
Saatat myös olla kiinnostunut
Würth kerää ja käsittelee lomakkeessa annetut henkilötiedot jotta voimme käsitellä lähettämääsi lomaketta. Huomaa pakolliset kentät lomakkeessa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättyä tietoa säilytetään ainoastaan sen aikaa kun on tarpeellista jotta voimme käsitellä tiedon ja olla yhteyksissä sinuun. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Tietosuojaa täydentävät tiedot erityisesti oikeutesti tietojesi korjaamiseen, poistamiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen löytyvät sivuston käyttöehdoista, evästekäytännöistä ja tietosuojaselosteista.